Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDO-2302A | Oszilloskop, 2 Kanal, Spektrum-Analysator, 300 MHz, 2 GSa/s, 20 MPts, USB, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDO-2302A | Oszilloskop, 2 Kanal, Spektrum-Analysator, 300 MHz, 2 GSa/s, 20 MPts, USB, LAN
Artikel-Nr.:
     269-MDO-2302A
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01MD232A00GT
EAN/GTIN:
     4713008672983
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
oszilloskop 2-kanal

GW Instek MDO-2302AG | Mixed Domain Oszilloskop, 300 MHz Bandbreite, 2 Kanal, mit integriertem Spektrum-Analysator & 2-Kanal 25 MHz Arbiträrgenerator.


Die Oszilloskope der GW Instek MDO-2000A Serie zeichnen sich durch eine maximale Oszilloskop-Bandbreite von bis zu 300 MHz (je nach Modell), einer Sampling Rate von bis zu 2 GSa/s (upgradebar) sowie Spektrumanalyse bis 1 GHz aus. Profitieren Sie von der Kombination aus hoher Abtastrate und Speichertiefe der GW Instek MDO-2000A Serie – und das alles zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das GW Instek MDO-2302AG verfügt über eine Bandbreite von 300 MHz, 2 Kanäle sowie einen integrierten Spektrumanalysator. Somit können Sie die Oszilloskope der MDO-2000A Serie als Dual-Domain-Testplattform verwenden. Für die Frequenzbereichsanalyse wird der Spektrumanalysator-Messmodus bereitgestellt.

Der Frequenzanalysebereich des Spektrumanalysators des MDO 2000A reicht von DC bis 1 GHz und erfüllt die Anforderungen bei Niederfrequenztests für Audio und Vibration.

Die Modelle MDO-2000AG verfügen über einen zweikanaligen 25 MHz Arbitrary Waveform Generator. Sollten Sie keinen AWG benötigen, so wählen Sie ein Modell der MDO-2000A Reihe ohne integrierten Arbiträrgenerator.


Ausstattung und Highlights
  • Mixed Domain Oszilloskop, 2 Kanal
  • Bandbreite: 300 MHz
  • Display: 8 Zoll TFT LCD Display
  • Maximale Echtzeit-Abtastrate: 2 GSa/s max.
  • VPO (Visual Persistence Oscilloscope) Waveform Display Technology für mehr Signalinformationen ähnl. wie bei analogen Oszilloskopen
  • Hochpass, Tiefpass und Bandpass-Filter Funktionen
  • FFT-Funktion: Ein Maximum von 1M FFT erzeugt höhere Messauflösung im Frequenzbereich
  • Speichertiefe 20 MPunkte pro Kanal
  • Segmented Memory: einteilbar in 29.000 Bereiche
  • Maskentest
  • Dekodier- und Triggerfunktion für serielle Busse: I2C / UART / CAN / LIN
  • Netzwerk-Speicherfunktion
  • AWG-Spezifikationen: 2 Kanal, 25 MHz, 200 Msa/s, vertikale Auflösung 14 bits
  • Schnittstellen: High Speed USB, LAN, Go/NoGo BNC, Kensington Style Lock
  • Abmessungen: 384 mm x 208 mm x 127,3 mm
  • Gewicht: ~ 3 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop, 300mhz oszilloskope, Oscilloscope, GW, Instek, MDO, Signal, Analysator, Analyzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.425,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,89*
€ 1.807,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,26*
€ 1.793,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,80*
€ 1.744,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,31*
€ 1.713,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.425,79*
€ 1.696,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.