Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M535L | Profitest MTECH+ IQ Grundgerät VDE 0100 Prüfgerät ortsfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess- und Prüfgerät PROFiTEST MTECH+ IQ
Mess- und Prüfgerät PROFiTEST MTECH+ IQ
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     269-M535L
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M535L
EAN/GTIN:
     4012932134629
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester

Gossen Metrawatt M535L | Profitest MTech+ IQ Prüfgerät / Installationstester VDE 0100 / IEC 60364.6 Prüfungen.


Der Gossen Metrawatt M535L PROFITEST MTECH+ IQ unterstützt Sie bei der Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen. Dabei können Sie sowohl programmierbare als auch vordefinierte Prüfungsequenzen verwenden, die Prüfstandards wie VDE100-600 oder EN 50110-1 entsprechen.

Durch das hohe Speicherkonzept und die Programmierbarkeit ist das Prüfgerät überaus nutzerfreundlich. Eine Weitbereichsmesseinrichtung ermöglicht den Einsatz des Prüfgeräts für alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Spannungen von 65 bis 500 V und Frequenzen von 15,4 bis 420 Hz.

Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen sollen menschliches Leben vor Unfällen mit elektrischem Strom schützen und somit für dessen Unversehrtheit sorgen. Ebenso sollen sie natürlich materielle Werte vor Schäden durch elektrischen Strom bewahren. Jede elektrische Installation muss mit diesem VDE-Prüfgerät vor der ersten Inbetriebnahme und dann in regelmäßigen Abständen auf die Wirksamkeit der vorhandenen elektrischen Schutzmaßnahmen geprüft werden. Ihr Vorteil, Niederohm-, Isolations-, Erdwiderstands-, Standortisolations-, Schleifen- und Netzimpedanzmessung und rechtssichere Dokumentation in einem Prüfgerät.


Ausstattung und Highlights
  • Schleifen- und Netzimpedanzmessung
  • Messung des Isolationswiderstandes mit Nennspannung, mit variabler oder ansteigender Prüfspannung
  • Niederohmmessung
  • Erdwiderstandsmessung
  • Standortisolationsmessung
  • Universelles Anschlusssystem
  • Anzeige von zulässigen Sicherungstypen für elektrische Anlagen
  • Prüfung des Anlaufs von Energieverbrauchszählern
  • Berechnung von Leitungslängen für gängige Querschnitte von Kupferleitungen
  • Messung von Vor-, Leck- und Ausgleichsströmen bis 1 A sowie Arbeitsströme bis 150 A über Zangenstromsensor Clip 0100S als Zubehör
  • Messen der Drehfeldrichtung (Phasenfolge, höchste verkettete Spannung)
  • Prüfen von Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD-Schutzschaltern)
  • Messen der Berührungsspannung ohne Auslösung des Schalters. Hierbei wird die auf Nennfehlerstrom bezogene Berührungsspannung mit 1/3 des Nennfehlerstromes gemessen.
  • Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom, Messung der Auslösezeit
  • Spezielle Prüfungen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern
  • Prüfen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern mit steigendem Fehlerstrom mit Anzeige des Auslösestroms sowie der Berührungsspannung im Augenblick des Auslösens.
  • Prüfen von RCD-Schutzschaltern mit: ½ × IΔN, 1× IΔN, 2× IΔN, 5× IΔN
  • Prüfen von RCD-Schutzschaltern, die für pulsierende Gleichfehlerströme geeignet sind; die Prüfung erfolgt mit positiven oder negativen Halbwellen
  • Prüfen von RCD-Schutzschaltern mit einstellbarem Fehlerstrom zur Ermittlung der Berührungsspannung und des Auslösestroms
  • Prüfen spezieller RCD-Schutzschalter: selektive S, SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos o. a.), Typ G/R, Typ AC, Typ A; Typ B
  • Prüfen von Fehlerstrom (RCD)- Schutzschaltungen in IT-Netzen
  • Editierbare Prüfsequenzen
  • Bluetooth Interface zur Verendung der ProfiScan APP

Lieferumfang
  • Prüfgerät
  • Schutzkontaktstecker-Einsatz (PRO-Schuko)
  • 2-Pol-Messadapter
  • Leitung zur Erweiterung zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-II)
  • Krokodilklemmen
  • Umhängegurt
  • Akku
  • Ladenetzteil
  • Kurzbedienungsanleitung
  • Bedienungsanleitung (auf CD-ROM)
  • DAkkS (DKD) Kalibrierschein im Lieferumfang
  • Freischaltcode für Protokolliersoftware Izytroniq Cloud 12 Monate

PC-Anwendersoftware IZYTRONIQ:

  • IZYTRONIQ ist eine von Grund auf neu entwickelte Prüfsoftware
  • Flexible, nachträglich erweiterbare Software – passen Sie IZYTRONIQ Ihren individuellen Anforderungen an
  • Bilden Sie das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend ab, verwalten und dokumentieren Sie revisionssicher
  • Fassen Sie Mess- und Prüfdaten aus unterschiedlichen Prüfgeräten und Multimetern zu einer Prüfung zusammen
  • IZYTRONIQ erkennt und verwaltet die angeschlossenen Prüfgeräte automatisch. Die Software ermittelt intelligent den verfügbaren Funktionsumfang Ihrer Geräte
  • Sowohl für den stationären als auch mobilen Einsatz optimiert – erstellen Sie Prüfdokumentationen direkt vor Ort, ohne nachgelagerte Bearbeitung
  • Intuitive Bedienung, verständlich und simpel - intelligentes Markieren und Ausblenden von Werkzeugen und Arbeitsbereichen
  • Wegweisendes Design mit aussagekräftigen Icons. Komplexe Datenbankzusammenhänge werden in einfachen Baumstrukturen dargestellt

 

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, vde messgerät, Prüfgerät, VDE, VDE 0100, Tester, Gossen, VDE Prüfung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.901,30*
€ 1.978,11*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 2.030,37*
€ 2.110,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.157,08*
€ 2.241,06*
€ 5,95*
ab € 2.174,48*
€ 2.263,06*
Frei Haus
ab € 2.255,21*
€ 2.341,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.110,90*
€ 2.511,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.097,31*
€ 2.495,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.053,82*
€ 2.444,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,37*
€ 2.416,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z751G
ab € 681,32*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3602000R0001
ab € 240,27*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 584,17*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3225000R0001
ab € 91,86*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 219,89*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500A
ab € 98,89*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z501P
ab € 194,11*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z501R
ab € 135,41*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505D
ab € 248,45*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z502G
ab € 26,85*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500Z
ab € 114,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503B
ab € 117,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z525A
ab € 848,45*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z525B
ab € 850,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.