Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M101A | Multimeter, Analog Metrahit 2A 500 V CAT II, 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gossen METRAHit 2A HandAnalog Multimeter, CAT II, 1MΩ
Gossen METRAHit 2A HandAnalog Multimeter, CAT II, 1MΩ
Artikel-Nr.:
     269-M101A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M101A
EAN/GTIN:
     4012932117271
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter

Gossen Metrawatt M101A | Kompaktes und robustes Analog- Multimeter METRA HIT 2A.


Durch die große Anzahl von Messbereichen ist dieses Multimeter universell einsetzbar, z. B. in der Elektronik, Digitaltechnik sowie in zahlreichen Bereichen der allgemeinen Elektrotechnik. Die Anschlussbuchsen und die Anschlussstecker der als Zubehör zur Verfügung stehenden Messleitungen sind gegen zufälliges Berühren geschützt. Alle Messbereiche werden mit einem Drehschalter gewählt.
Das robuste Kunststoffgehäuse und die gefederten Lagersteine des Drehspul-Messwerkes schützen die Geräte vor Beschädigung bei mechanischer Beanspruchung. Besonderen Schutz bei rauem Betrieb bieten die optionale Gummi-Schutzhülle und die optionale Bereitschaftstasche.


Ausstattung und Highlights
  • Analog Multimeter für Elektroanwendung
  • Spannungsmessung 0 .. 0,15 / 0 .. 0,5 V=, 0 .. 1,5 / 5 / 15 / 50 / 150 / 500 V= / ~; 0 .. 1000 V=
  • Eingangswiderstand 20 kOhm / V=; 4 kOhm / V~
  • Strommessung 0 .. 50 mA=; 0 .. 1,5 / 15 / 150 mA / 1,5 / 15 A= / ~
  • Widerstandsmessung: 1 Ohm .. 1 MOhm (4 Bereiche)
  • Pegel: -15 .. +56 dB (6 Bereiche)
  • Genauigkeit: Klasse 2,5
  • Abmessungen: 92 x 126 x 45 mm
  • Gewicht: ca. 0,25 kg ohne Batterie
  • Batterie: 1,5 V IEC LR 6 ( Mignon, AA)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, Multimeter Metrahit Analog von Gossen Metrawatt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,22*
€ 405,32*
Frei Haus
ab € 356,67*
€ 406,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 368,58*
€ 410,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 389,85*
€ 430,15*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 388,65*
€ 430,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,32*
€ 482,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,62*
€ 456,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,75*
€ 449,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,69*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,50*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z109A
ab € 5,04*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z109E
ab € 55,56*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTY3172083P01
ab € 44,74*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3511000R0001
ab € 241,83*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z219A
ab € 133,14*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3512000R0001
ab € 265,83*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z208B
ab € 243,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.