| |
|
| Artikel-Nr.: 269-LIQ-KIT-FQM-100MIC Herst.-Nr.: 5584160 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fluke Networks LIQ-KIT-FQM-100MIC | LinkIQ Qualifizierungskit für die Netzwerk-Fehlersuche und Überprüfung der Kabelleistung für Kupfer und LWL.Der Fluke Networks LinkIQ Kabel- und Netzwerk-Tester ist die Testlösung zur Überprüfung der Kabelleistung bis zu 10 Gbit/s und zur Lösung von Netzwerk-Konnektivitäts-Problemen. Der LinkIQ validiert die Kabelleistung mithilfe von frequenzbasierten Messungen und liefert Informationen über die Entfernung zum Fehler zusammen mit einem Kabelplan des zu prüfenden Kabels. Sie erhalten den LinkIQ in unterschiedlichen Sets; optimal abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Das hier vorgestellte professionelle Netzwerkfehlerbehebungs Kit enthält: - LinkIQ-Kabelnetz-Tester inkl. LinkIQ mit Remote-IDs #1-7
- RJ45-RJ45-Patchkabel
- AC-Ladegerät
- RJ45/11-Universalkupplung
- IntelliTone Pro 200 Sonde und Tragetasche
- Fiber QuickMap Fehler-Locator für Glasfaser Multimode
- austauschbarer SC-Adapter zum Anschrauben
- 50 µm SC/LC-Multimode-Vorlauffaser
- Transporttasche
- 4-sprachige Kurzanleitung (Handbücher in 9 verschiedenen Sprachen online verfügbar)
- Sicherheitsanleitung
- Batterien
- FiberInspector Micro mit Prüfkopf, Display
- 4 UPC-Spitzen (LC-Kupplungen, SC-Kupplungen, 1,25 mm Endflächenadapter und 2,50 mm Endflächenadapter)
- Magnetbandbefestigung
- Etui
- wiederaufladbare Batterien
- Universalnetzteil
- Quick Clean-Reiniger 1,25 mm Faser, LC und MU
Lieferumfang - LinkIQ-Kabelnetz-Tester inkl. LinkIQ mit Remote-IDs #1-7
- RJ45-RJ45-Patchkabel
- AC-Ladegerät
- RJ45/11-Universalkupplung
- IntelliTone Pro 200 Sonde und Tragetasche
- Fiber QuickMap Fehler-Locator für Glasfaser Multimode
- austauschbarer SC-Adapter zum Anschrauben
- 50 µm SC/LC-Multimode-Vorlauffaser
- Transporttasche
- 4-sprachige Kurzanleitung (Handbücher in 9 verschiedenen Sprachen online verfügbar)
- Sicherheitsanleitung
- Batterien
- FiberInspector Micro mit Prüfkopf, Display
- 4 UPC-Spitzen (LC-Kupplungen, SC-Kupplungen, 1,25 mm Endflächenadapter und 2,50 mm Endflächenadapter)
- Magnetbandbefestigung
- Etui
- wiederaufladbare Batterien
- Universalnetzteil
- Quick Clean-Reiniger 1,25 mm Faser, LC und MU
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, Fluke, Networks, LinkIQ, Netzwerktester, Set, Bundle, Kit |
| | |
| |