Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTP-501R | GW Instek GTP-501R Tastkopf, passiv, 500 MHz, 10: 1, 10 MΩ, 500 V, für Oszilloskope


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: für Oszilloskop; passiv; 500MHz; 10: 1; BNC-Stecker
Sonde: für Oszilloskop; passiv; 500MHz; 10: 1; BNC-Stecker
Artikel-Nr.:
     269-GTP-501R
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     1100MT501R201
EAN/GTIN:
     4719692505637
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf

GW Instek GTP-501R | Passiver Tastkopf für Oszilloskope, 500 MHz Bandbreite, 10 MΩ Eingangsimpedanz.


The GTP501R is a passive high impendence oscilloscope probe designed and calibrated for use on instrument having an input impedance of 1MOhm shunted by 13pF. However, it may be compensated for use with instruments having an input capacitance of 8~20pF. Connect this sentence to the end of the previous sentence. Key Features & Specifications:
  • Bandwidth: DC~500MHz
  • Attenuation ratio: 10:1
  • Input R: ~10 MOhm
  • Input C: ~11.5pF
  • Att. Ratio: 1/10
  • Max. Input Voltage: 500V CAT I, 300V CAT II
  • Accessories 1.Channel identifier clip 2.Sprung hook 3.Ground lead 4.Insulating tip 5.IC tip 6.Adjusting tool 7.Measuring tip 8. Sprung earth tip

Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite: DC bis 500 MHz
  • Eingangsimpedanz: 10 MΩ
  • Eingangskapazität: 11,5 pF
  • Teilerfaktor: 10:1
  • Eingangsspannung: max. 500 V (CAT l), max. 300 V (CAT lll)
  • Kompensationsbereich der Eingangskapazität eines Oszilloskops: 8 bis 20 pF
  • Anschluss: BNC
  • Kabellänge. ca. 1,2 m

Lieferumfang
  • Tastkopf GTP-501R
  • Zubehörteile: federnder Klemmhaken, IC-Prüfspitze, Messspitze, Isolierspitze, Massefeder, Masseleitung, Kodierringe, Abgleichstift
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gw instek tastkopf, Probe, passiv, Passiv-Tastkopf, Passiv-Probe, Oszilloskop. Scope, Oszi, Oscilloscope
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,98*
€ 209,21*
Frei Haus
ab € 175,86*
€ 223,52*
€ 5,90*
ab € 195,94*
€ 240,55*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS350200GT
ab € 2.685,55*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS350400GT
ab € 3.359,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.