Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger-Komplettset | GL240-EU mit 10x Temperaturfühler, Akku & Koffer (GL240-EU-Temp)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger-Komplettset | GL240-EU mit 10x Temperaturfühler, Akku & Koffer (GL240-EU-Temp)
Datenlogger-Komplettset | GL240-EU mit 10x Temperaturfühler, Akku & Koffer (GL240-EU-Temp)
Datenlogger-Komplettset | GL240-EU mit 10x Temperaturfühler, Akku & Koffer (GL240-EU-Temp)
Datenlogger-Komplettset | GL240-EU mit 10x Temperaturfühler, Akku & Koffer (GL240-EU-Temp)
Datenlogger-Komplettset | GL240-EU mit 10x Temperaturfühler, Akku & Koffer (GL240-EU-Temp)
Datenlogger-Komplettset | GL240-EU mit 10x Temperaturfühler, Akku & Koffer (GL240-EU-Temp)
Datenlogger-Komplettset | GL240-EU mit 10x Temperaturfühler, Akku & Koffer (GL240-EU-Temp)
Artikel-Nr.:
     269-GL240-EU-TEMP
Hersteller:
     Graphtec
Herst.-Nr.:
     GL240-EU-TEMP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturlogger

Graphtec GL240-EU-TEMP / Kompakter 10-Kanal Datenlogger  (Digitalschreiber) GL240E von Graphtec im Preisvorteils-Kit mit 10 Temperaturfühlern, Akku und Koffer.


Die preiswerte und präzise Datenlogger-Lösung für die Aufzeichnung von Spannung, Temperatur und Impulsen.

Durch die großen Tasten und das kontraststarke TFT Farbdisplay ist die Konfiguration des Datenloggers einfach durchzuführen. Die Tasten sind dabei ergonomisch angeordnet, so dass sie problemlos erreicht und auch mit Handschuhen bedient werden können. Der Anschluss der Messsignale erfolgt über die integrierten M3 Schraubklemmen.

Der Eingangsbereich zum Messen von Spannungen ist zwischen 20 mV und 100 V einstellbar, weiterhin können zahlreiche verschiedene Thermoelementtypen angeschlossen und im Gerät konfiguriert werden. Die Samplerate je Messkanal ist zwischen 10 ms und 1 h einstellbar.

Für die Überwachung der einzelnen Messkanäle kann der individuell einstellbare Alarmausgang verwendet werden, der neben einer Min- oder Max- auch eine Fensterüberwachung bietet.

Die Datenaufzeichnung erfolgt auf einem integrierten 4GByte Flash Speicher, optionaler SD-Karte, mit optionalem W-LAN Modul oder via USB Typ-B Datenverbindung zu einem PC.


Ausstattung und Highlights
  • 10 isolierte Multifunktionseingänge (schraubbar)
  • Messkanäle unterschiedlich konfigurierbar
  • Spannungsmessbereich ±20 mV bis ±100 V
  • Anschließbare Thermoelemente Typ K, J, E, T, R, S, B, N, W
  • 4 Kanäle für Logik oder Impulse
  • 4 Alarmausgänge
  • Auflösung: 16 Bit
  • Abtastrate /Erfassungsgeschwindigkeit je Kanal: einstellbar 10 ms bis 1 Std (Kanalzahl abhängig)
  • Filter: ein / aus
  • Display: 110 mm TFT Farbdisplay  (480x272px) für Anzeige der Signalkurven und/oder digitale Messwerte
  • Mehrsprachige Menüführung (Deutsch, Englisch usw.)
  • Intuitive Menüführung am Gerät oder über Software
  • Weiße oder schwarze Anzeige einstellbar
  • Interner nichtflüchtiger Speicher: 4 GByte Flash
  • USB Typ-B (Für Datenverbindung zu einem PC)
  • Externe Datenaufzeichnung über USB direkt auf PC
  • SD-Karten Steckplatz
  • Optional: WLAN
  • Betrieb über Netzteil oder Akku (Akku optional mitbestellen)
  • Akkulaufzeit: 6 Std.
  • Maße: B194 x T117 x H42 mm
  • Gewicht: 520 g (Ohne Netzteil und Batteriepack)
  • 18 Monate Garantie

Lieferumfang
  • GL240E
  • Netzteil 230V
  • 1 x Akku
  • 1 x Koffer
  • 10 x Temperaturfühler Typ K mit Klebepad
  • Bedienungsanleitung
  • komfortable Windows PC Bedien- und Dokumentiersoftware (mehrsprachig) inklusive: Konfigurieren/Steuern der Basiseinheit und Datenspeicherung in Echtzeit, Messdaten abrufen, bewerten, drucken und an Excel übergeben. Meldung bei Fehlern per E-Mail bei Alarmereignissen u.v.m.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: graphtec temperaturlogger, temperaturfühler, GL220 Datenlogger, data, Logger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.606,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,80*
€ 2.019,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,31*
€ 2.004,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,40*
€ 1.953,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,19*
€ 1.923,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,10*
€ 1.911,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Graphtec
B-514
ab € 85,03*
Sonstiges
Graphtec
B-530
ab € 551,34*
Sonstiges
Graphtec
B-568
ab € 238,60*
Sonstiges
Graphtec
B-569
ab € 212,96*
Sonstiges
Graphtec
GL240-EU
ab € 1.148,26*
Sonstiges
Graphtec
RIC-420
ab € 205,94*
Sonstiges
Graphtec
TCK-401140-5E
ab € 92,77*
Sonstiges
Graphtec
TCK-401301-5E
ab € 74,17*
Sonstiges
Graphtec
TK-MIDI-6
ab € 191,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.