Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-530 | Feuchtigkeitssensor Anschlusskabel 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-530 | Feuchtigkeitssensor Anschlusskabel 3m
B-530 | Feuchtigkeitssensor Anschlusskabel 3m
B-530 | Feuchtigkeitssensor Anschlusskabel 3m
Artikel-Nr.:
     269-B-530
Hersteller:
     Graphtec
Herst.-Nr.:
     B-530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Feuchtigkeitssensor B-530 (Option) für Graphtec Datenlogger.


Feuchtigkeitssensor B-530 (Option) für Graphtec Datenlogger.
Ausstattung und Highlights
  • zulässiger Temperaturbereich -25 bis +80 °C
  • zul. Feuchtigkeitsbereich 0 bis 100 % relative Luftfeuchte
  • Messgenauigkeit der relativen Luftfeuchte: ±3 % rel. Luftfeuchte (5 bis 98 % rel. Luftfeuchte bei 25 °C)
  • Reaktionszeit 15 s (90 % Reaktion bei installiertem Membranfilter)
  • Sensorausgang 0 bis 1 VDC
  • Maße: Durchmesser 14 mm x 80 mm (ohne Kabel)
  • Länge des Kabels 3 m
  • passend für GL200A, GL220, GL240, GL820, GL800E, GL840, GL900E-8 und GL900-4

Verwenden Sie den Sensor B530 nicht in einer stark elektrolythaltigen Umgebung. Die Messergebnisse entsprechen unter Umständen nicht der angegebenen Genauigkeit.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor graphtec, feuchtigkeitssensor, Graphtec, GL200A, GL800E, GL900E-8, GL900E-4--
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,65*
€ 751,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,04*
€ 706,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,68*
€ 687,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,98*
€ 668,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,28*
€ 656,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Graphtec
B-530A-H
ab € 189,68*
Sonstiges
Graphtec
B-530A-HT
ab € 404,02*
Sonstiges
Graphtec
B-530A-K-2
ab € 24,03*
Sonstiges
Graphtec
B-530A-K-5
ab € 38,55*
Sonstiges
Graphtec
B-530A-K-NT
ab € 91,53*
Sonstiges
Graphtec
GL7000-EU-HSV-KIT1
ab € 5.625,03*
Sonstiges
Graphtec
GL7000-EU-M-KIT
ab € 4.827,59*
Sonstiges
Graphtec
GL7000-EU-V-KIT
ab € 5.529,52*
Sonstiges
Graphtec
GL7000-EU-HSV-KIT2
ab € 7.748,62*
Sonstiges
Graphtec
GL7000-EU
ab € 1.701,56*
Sonstiges
Graphtec
GL240-EU
ab € 1.150,82*
Sonstiges
Graphtec
GL840-WV-EU
ab € 2.550,36*
Sonstiges
Graphtec
GL840-M-EU
ab € 2.233,59*
Sonstiges
Graphtec
GL2000-EU
ab € 2.662,73*
Sonstiges
Graphtec
GL240-EU-TEMP
ab € 1.601,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.