| |
|
| Artikel-Nr.: 269-GCT-9040 Herst.-Nr.: 01CT904000GT EAN/GTIN: 4719692508744 |
| |
|
| | |
| GW Instek GCT-9040 | Erdungsmessgerät 40 A AC, Messwiderstand bis 650 mΩ. Bitte beachten Sie: Dieses Gerät wird aktuell ohne GPIB Schnittstelle ausgeliefert.
Das Masseverbindungsprüfgerät GCT-9040 erweitert das GW Instek Portfolio der Safety-Tester und ersetzt das erfolgreiche Vorgängermodell GCT-630. Der GCT-9040 bietet den maximalen AC-Teststrom von 40 A und verwendet das PWM-Design um die Effizienz und Zuverlässigkeit der Tests sicherzustellen. Darüber hinaus bieten ein großes LCD-Display, 100 Speicherblöcke nach Einstellungskriterien und eine programmierbare Kommunikationsschnittstelle dem Benutzer eine höhere Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Der GCT 9040 kann sowohl eigenständig für Erdungstest verwendet werden oder Sie verbinden den Erdungstester mit GW Instek Sicherheitstester der GPT 9800 / 9900 / 9900 A Serien um Ihre Testmöglichkeiten zu erweitern. Das GCT-9040 verfügt über eine Standard-USB-Schnittstelle (optional GPIB) zur Fernsteuerung und zum Datenabruf. Ebenfalls lassen sich hierüber die angeschlossenen Sicherheitstester steuern und die Messergebnisse ablesen. Ausstattung und Highlights - Erdungsmessgerät bis 40 A AC
- Messwiderstand: 1 mΩ ... 650 mΩ
- PWM Schaltverstärker
- 100 Speicherblöcke für die Einstellung unterschiedlicher Testbedingungen
- Remote-Funktionen für angeschlossene Sicherheitstester
- Schnittstellen: USB, Signal I/O, GPIB (optional)
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstester |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | 451 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.440,04* | € 1.528,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.649,19* | € 1.745,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.604,16* | € 1.745,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|