Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FF-1500 | FireFly Tastkopf, optisch isoliert 1,5 GHz, >180db, 2m Glasfaserkabel, 2 Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FF-1500 | FireFly Tastkopf, optisch isoliert 1,5 GHz, >180db, 2m Glasfaserkabel, 2 Akkus
FF-1500 | FireFly Tastkopf, optisch isoliert 1,5 GHz, >180db, 2m Glasfaserkabel, 2 Akkus
FF-1500 | FireFly Tastkopf, optisch isoliert 1,5 GHz, >180db, 2m Glasfaserkabel, 2 Akkus
FF-1500 | FireFly Tastkopf, optisch isoliert 1,5 GHz, >180db, 2m Glasfaserkabel, 2 Akkus
FF-1500 | FireFly Tastkopf, optisch isoliert 1,5 GHz, >180db, 2m Glasfaserkabel, 2 Akkus
FF-1500 | FireFly Tastkopf, optisch isoliert 1,5 GHz, >180db, 2m Glasfaserkabel, 2 Akkus
Artikel-Nr.:
     269-FF-1500
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     FF-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf

PMK FF-1500 | FireFly Tastkopf, optisch isoliert 1,5 GHz, >180db, 2m Glasfaserkabel, 2 Akkus.


Der optisch isolierte Hochspannungstastkopf FireFly von PMK ist eine führende Lösung zur genauen Erfassung von Differenzialsignalen mit hoher Bandbreite bei großen Gleichtaktspannungen. Mit einer erstklassigen Bandbreite von >1,5 GHz, einem weiten differentiellen Eingangsspannungsbereich, einem CMRR von bis zu >180 dB und einem 60 kV Gleichtakt ist der FireFly die ideale Messlösung für die Charakterisierung von GaN- und SiC-Bauelementen und die Design-Entwicklung auf Systemebene.

PMKs neue optisch isolierte Schnittstelle und das einzigartige kompakte, abgewinkelte Messkopfdesign sind die Hauptmerkmale, die den FireFly von anderen Lösungen auf dem Markt abheben. Sie ermöglichen sehr stabile und genaue Messungen über einen großen Temperaturbereich und einen einfachen Zugang zu den Messpunkten auf engstem Raum.

Das kompakte, abgewinkelte Tastkopfdesign ermöglicht die Verwendung kürzerer Tastkopfspitzenkabel, was zu Messungen mit höherer Signaltreue und geringerer Beanspruchung des Messpunkts führt. FireFly’s große Auswahl an Anschlüssen für die Tastkopfspitzen und Zubehör bietet eine zuverlässige, störungsfreie und hochwertige Verbindung zu den Messpunkten.

Der Sensorkopf des FireFly wird von einer leicht auswechselbaren, wieder aufladbaren, dem Industriestandard entsprechenden 18650er-Batterie versorgt, die einen Dauerbetrieb von bis zu 30 Stunden bei Raumtemperatur ermöglicht. Wie alle PMK Tastköpfe verfügt FireFly über einen universellen BNC-Ausgangsanschluss und ist herstellerunabhängig mit jedem Oszilloskop mit einer Eingangsimpedanz von 50 Ω oder 1 MΩ und einem 50 Ω Durchführungsanschluss kompatibel.

Der HV Tastkopf kann über die Bedienelemente an der Interface-Box oder über eine externe Schnittstelle gesteuert werden. Die “PMK Probe Control” Software bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die Tastköpfe über einen Computer fernzusteuern, und stellt dem Benutzer eine grafische Benutzeroberfläche zur Verfügung. Die Software ist kostenfrei und im Lieferumfang der PMK-Netzteile PS-02 und PS-03 enthalten, die für die Stromversorgung der Tastköpfe erforderlich sind.




Lieferumfang
  • FireFly FF-1500 Basis-Tastkopf, Eingangsbereich je nach Spitze
  • 2x 18650 wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien
  • USB-Wandladegerät + USB-Kabel (zum Aufladen der Batterie) Ladegerättyp kann je nach Region variieren
  • Interface-Box Anschlusskabel (0,5m), 890-520-900
  • Tastkopf-Halter 2-Footer (Bi-Pod), FF-2FOOTER
  • Satz Kabel-Ringe (3x4 Farben)
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pmk tastkopf, PMK, Probe, Firefly
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.703,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.815,89*
€ 18.820,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.760,56*
€ 18.755,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.703,55*
€ 18.687,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
FF-2FOOTER
ab € 80,35*
Sonstiges
PMK
FF-2XR-MMCX
ab € 113,87*
Sonstiges
PMK
FF-3DPOS200
ab € 375,15*
Sonstiges
PMK
FF-HAL10KV-3
ab € 301,51*
Sonstiges
PMK
FF-HTS-MMCX2
ab € 100,86*
Sonstiges
PMK
FF-HTSPAD-MMCX3
ab € 315,00*
Sonstiges
PMK
FF-MMCX-10V
ab € 739,28*
Sonstiges
PMK
FF-MMCX-1V
ab € 743,69*
Sonstiges
PMK
FF-MMCX-250V
ab € 939,71*
Sonstiges
PMK
FF-MMCX-25V
ab € 742,27*
Sonstiges
PMK
FF-MMCX-50V
ab € 745,00*
Sonstiges
PMK
FF-SQ-MMCX5
ab € 355,70*
Sonstiges
PMK
FF-UFL-MMCX2
ab € 109,73*
Sonstiges
PMK
FF-WSQ-1000V
ab € 1.487,49*
Sonstiges
PMK
FF-WSQ-2500V
ab € 1.488,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.