| |
|
| Artikel-Nr.: 269-EDU33212A Herst.-Nr.: EDU33212A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keysight EDU33212A | Funktionsgenerator / Arbiträr-Signalgenerator, 20 MHz, 2 Kanal, Smart Bench Funktionsgenerator für Industrie und Ausbildung.Die Keysight Funktions- / Arbiträrsignalgeneratoren der Serie EDU33210 bieten Ihnen neben Standardsignalen und Funktionen, wie Modulation, Sweep und Burst, zahlreiche zusätzliche Funktionen. So verfügen die 20 MHz Generatoren über 17 eingebaute Arbiträrsignalformen. Generieren Sie gängige Wellenformen - Sinus, Rechteck, Rampe, Dreieck, Puls, PRBS, DC und Gaußsches Rauschen sowie spezielle Wellenformen wie Herzwellenform, exponentieller Abfall, exponentieller Anstieg, Gaußimpuls, Haversinus, Lorentz, D-Lorentz, negative Rampe und Sinc. Die sechs eingebauten Modulationen sind AM, FM, Phasenmodulation (PM), Frequenzumtastung (FSK), binäre Phasenumtastung (BPSK) und Pulsweitenmodulation (PWM). Das 7 Zoll WVGA-Farbdisplay (Wide Video Graphics Array) bietet Ihnen sowohl die Wellenformeinstellung als auch andere Parameter in einer Ansicht und ermöglicht Ihnen, in Kombination mit der durchdachten Benutzeroberfläche auf der Vorderseite des Geräts, eine einfache und intuitive Bedienbarkeit. Die 20 MHz Funktions-/Arbiträrsignalgeneratoren sind standardmäßig mit USB- und LAN-Konnektivität ausgestattet, was den Fernzugriff und die Steuerung erleichtert. Sie unterstützen den Betrieb über Standardbefehle für programmierbare Instrumente (SCPI), IVI-Treiber (Interchangeable Virtual Instruments), Webbrowser oder die Pathwave BenchVue-Software von Keysight. Des Weiteren verfügt die Serie EDU33210 über einen integrierten USB-Speicheranschluss, über den Sie Setup-Parameter mit einem USB Flash-Laufwerk speichern können. Diese Funktion maximiert die Effizienz, wenn Sie das gleiche Setup in allen Funktions- / Arbiträrsignalgeneratoren in Ihrem Labor wiederherstellen müssen. Außerdem laden Sie damit das Arbiträrsignal schnell in den Funktionsgenerator. Produktmerkmale: - Verwenden Sie das 7-Zoll WVGA-Farbdisplay, um gleichzeitig Parameter einzustellen, Signale zu betrachten und zu bearbeiten.
- Mit sechs integrierten Modulationsarten und 17 gängigen Wellenformen simulieren Sie typische Anwendungen für Tests.
- Erstellen von 16-Bit-Arbiträrwellenformen mit einem Speicher von bis zu 8 M Samples pro Kanal.
- Verwenden Sie das USB / LAN IO Interface für Fernzugriff.
- Fernsteuerung via PC mit der PathWave BenchVue-Software von Keysight.
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Keysight, Funktionsgenerator, arbiträr, Signalgenerator, 20 MHz, 2 Kanal, EDU, 33212A |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 870,54* | € 947,63* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 926,07* | € 998,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 943,01* | € 1.021,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 981,83* | € 1.083,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|