Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSOX4USBFL | Low-/Full-speed USB 2.0 Trigger/Analyse-Option, für Oszilloskope 4000 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSOX4USBFL | Low-/Full-speed USB 2.0 Trigger/Analyse-Option, für Oszilloskope 4000 X
DSOX4USBFL | Low-/Full-speed USB 2.0 Trigger/Analyse-Option, für Oszilloskope 4000 X
Artikel-Nr.:
     269-DSOX4USBFL
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX4USBFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Zubehör
Optionen
App

USB 2.0 Full/Low Speed Bus Dekodierung und Trigger DSOX4USBFL für Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) 4000X Oszilloskope.


Mit dieser Option sind Sie optimal gerüstet, USB Low (1.5 Mb/s) und Full (12 Mb/s) Speed Applikationen zu vermessen. In Verbindung mit dieser Option kann mit den Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) InfiniiVision Oszilloskopen der 4000 X-Serie auf USB Low (1.5 Mb/s) und Full (12 Mb/s) Speed getriggert und dekodiert werden und so können schnell und einfach die mit dem Oszilloskop aufgenommenen Busdaten sichtbar gemacht werden.

Die Triggerung kann auch auf einzelne Frames mit einer einstellbaren ID (Identifikationsnummer) erfolgen und die Daten können in einem List-Modus dargestellt werden. Die Dekodierung der Busdaten erfolgt hardwareunterstützt mit der schnellsten Dekodierrate in dieser Oszilloskopklasse. Durch die hohe Dekodierrate können zufällige und sporadisch auftretende Ereignisse (z. B. Fehler) schnell und einfach in Realtime visualisiert werden. Aufgetretene Fehler in Daten-Paketen lassen sich sehr schnell Ihrem Ursprung zuordnen - als Software- oder Hardware-Fehler.

Zur Erfassung der Busdaten kann jeder beliebige Kanal (analog oder digital) des Oszilloskopes genutzt werden. Mit in der Software integrierten Zählern wird eine statistische Übersicht der Busdaten wie Anzahl der Frames, Fehler,... dem Anwender visualisiert.

Die 4000 X Oszilloskopserie unterstützt eine gleichzeitige Dekodierung von zwei seriellen Bussen. Daher können die Daten zeitlich in deinem Listen-Darstellung zueinander korreliert werden, um Fehler ausfindig zu machen. Mit dem automatischen Zoom-Trigger der 4000 X-Serie sind damit erkannte Signal-Anomalien sehr einfach - ohne lange an den Triggerbedingungen „spielen" zu müssen - mit einer anderen Zeitscala und ohne andere Signalanteile darstellbar.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Software, Upgrade, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.761,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.885,29*
€ 2.243,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,37*
€ 2.206,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.798,19*
€ 2.139,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.768,43*
€ 2.104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,63*
€ 2.096,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4022A
ab € 6.303,68*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4024A
ab € 6.651,58*
Sonstiges
Keysight Technologies
MSOX4154PWR
ab € 30.094,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.