| |
|
| Artikel-Nr.: 269-DGC-1000A Herst.-Nr.: 2731217 EAN/GTIN: 0095969366311 |
| |
|
| | |
| BEHA Amprobe DGC-1000A | DGC-1000A Erdungsmesszange, 50A, Zangenöffnung 23 mm.Die BEHA Amprobe DGC-1000A Erdungszange hilft dabei, den Erdungswiderstand jeder Erdschleife schnell, präzise und sicher zu ermitteln. Die Strommesszange verfügt über einen Messwertspeicher, der bis zu 116 Messwerte aufnehmen kann. Die eingebaute Grenzwertfunktion verfügt über eine Alarm-Funktionalität, sollte dieser erreicht werden. Die Data Hold Funktion, die Zangenöffnung mit 23 mm Breite und das Aufzeichnungsintervall von bis 255 s runden die hohe Nutzerfreundlichkeit des Geräts ab. Der große Mehrwert für Sie: Bei der DGC-1000A Strommesszange handelt sich im grundegenommen um zwei Stromzangen. Diese Zangen sind im Gehäuse der DGC-1000A verbaut - mit dem Ergebnis, dass die Funktionen von zwei Stromzangen genutzt werden können. Die Erdschleifenwiderstandsmessung ist somit durch einzelnes, handgerechtes Messgerät möglich Dazu wird mit den 2 Zangen innerhalb der ersten Stromzange ein Messstrom in die Erdschleife induziert, mit einer zweiten Zange wird der Strom durch den Erder gemessen. Dadurch ergibt sich der Widerstand für den jeweiligen Erder. Technische Daten der DGC-100A Erdungsmesszange - Erdschleifenmessung: 0,025 - 1500 Ω
- Leckstrommessung: 02 mA - 1000 mA
- Stormmessung 0,2 A - 30 A
Ausstattung und Highlights - Strommessung
- Erdungsmessung in geschlossenen Erdungssystemen OHNE Setzen von Erdungsspießen
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.640,80* | € 1.772,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.696,53* | € 1.772,69* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.722,33* | € 1.796,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.750,94* | € 1.826,94* | | | | Lager 269 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.843,54* | € 1.915,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|