Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAQM905A | Dualer 4-Kanal HF-Multiplexer für Datenlogger DAQ970/DAQ973A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAQM905A | Dualer 4-Kanal HF-Multiplexer für Datenlogger DAQ970/DAQ973A
DAQM905A | Dualer 4-Kanal HF-Multiplexer für Datenlogger DAQ970/DAQ973A
DAQM905A | Dualer 4-Kanal HF-Multiplexer für Datenlogger DAQ970/DAQ973A
DAQM905A | Dualer 4-Kanal HF-Multiplexer für Datenlogger DAQ970/DAQ973A
Artikel-Nr.:
     269-DAQM905A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DAQM905A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer

Keysight DAQM905A | Dualer 4-Kanal HF-Multiplexer, 50 Ω, 2 GHz Bandbreite, 60 Kanäle/s, 42 V / 0,7 A, Einschubmodul für Datenlogger DAQ970A


Das Plug-in-Modul DAQM905A für die Datenlogger DAQ970A & DAQ973A ist ein Hochfrequenz-Multiplexer (50 Ohm) für Breitband-Schaltvorgänge und Pulssignale. Es übermittelt Testsignale zwischen Ihrem DUT und Ihrem Frequenzgenerator, Oszilloskop, Spektrumanalysator oder einem anderen Messinstrument. Der HF-Multiplexer besteht aus zwei unabhängigen 1x4-Multiplexern. Die Verbindungen können direkt über die SMB-Eingänge mit 2 GHz Bandbreite oder über die BNC-SMB-Adapterkabel mit 1 GHz hergestellt werden. Für noch komplexere Topologien ist die Kaskadierung mehrerer Bänke möglich (16:1-Multiplexer).


Ausstattung und Highlights
  • 4-Kanal Doppel-HF-Multiplexer
  • Scan-Rate 60 Kanäle/s
  • Schaltspannung bis 42 V
  • Bandbreite bis 2 GHz
  • Komfortabler Anschluss über Schraubklemmen

Lieferumfang
  • Einsteckkarte DAQM905A
  • 10 Adapterkabel, 50 Ohm (SMB zu BNC-Stecker)
  • Kalibrierzertifikat
Weitere Suchbegriffe: Keysight, DAQ, Modul, Option
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 879,62*
€ 973,80*
Frei Haus
ab € 865,22*
€ 988,16*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,80*
€ 1.158,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,53*
€ 1.152,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,89*
€ 1.138,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,49*
€ 1.108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,62*
€ 1.046,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DAQ973A
€ 2.397,45*
Zubehör
Keysight Technologies
DAQM903A
€ 652,27*
Zubehör
Keysight Technologies
DAQM902A
€ 656,94*
Zubehör
Keysight Technologies
BV0006B / R-X53-001-A / R-X63-001-L
€ 266,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.