Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5493C | Tischmultimeter, TRMS, 6,5 Stellen, USB, RS-232, LAN, 5490C Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     269-BK5493C
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK5493C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

B&K Precision 5493C | Tischmultimeter, TRMS, 6,5 Stellen, USB, RS-232, LAN.


Das Modell 5493C ist das hochauflösende 6½-stellige Tisch-Digitalmultimeter der renommierten 5490C-Serie von B&K Precision. Mit einer außergewöhnlichen Grundgenauigkeit von 35 ppm (0,0035 %) im Gleichspannungsbereich bietet dieses Gerät maximale Präzision für anspruchsvolle Messaufgaben in Kalibrierlaboren, Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle.

Durch die Vielzahl an Messfunktionen, die schnelle Datenverarbeitung mit bis zu 1000 Messungen pro Sekunde sowie grafische Analysetools wie Histogramm, Trendchart und Bargraph bietet das 5493C eine umfangreiche Ausstattung für professionelle Anwendungen. Die Dual-Messanzeige erlaubt die gleichzeitige Erfassung von zwei Messgrößen (z. B. Spannung und Frequenz).

Produktmerkmale:

  • Auflösung: 6½-stellig
  • Grundgenauigkeit DCV: ±0,0035 % (35 ppm)
  • Messfunktionen: DCV, ACV, DCI, ACI, Widerstand (2-/4-Draht), Kapazität, Frequenz, Temperatur, Diodentest, Durchgang, DCV-Verhältnis
  • Messgeschwindigkeit: Bis zu 1000 Messungen pro Sekunde
  • Anzeige: 4,3" Farbdisplay mit Histogramm, Trendchart und Bargraph
  • Dual-Messanzeige: gleichzeitige Anzeige zweier Messgrößen
  • Datenspeicher: 10.000 Messwerte intern, inkl. Zeit-/Datum-Stamp
  • Kommunikationsschnittstellen: USB (USBTMC), RS232, LAN (GPIB optional über Modell 5493CGPIB)
  • Rückseitige Eingangsklemmen für den Rack-Einbau
  • Maße (B×H×T): 225 × 100 × 355 mm | Gewicht: 2,5 kg

Im Vergleich zu den 5½-stelligen Varianten 5492C und 5492CGPIB bietet das Modell 5493C eine deutlich höhere Auflösung und Genauigkeit (35 ppm statt 100 ppm). Besonders hervorzuheben sind die rückseitigen Eingangsklemmen, die ausschließlich bei den 6½-stelligen Geräten vorhanden sind – ideal für den Einsatz im Rackbetrieb. Wer eine noch umfassendere Systemintegration benötigt, kann zur Variante 5493CGPIB mit GPIB-Schnittstelle greifen. Insgesamt stellt das 5493C eine hervorragende Wahl für alle dar, die höchste Präzision mit moderner Ausstattung kombinieren möchten.





Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, B&K Precision, BK, TRMS, 5490C Serie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 836,26*
€ 899,18*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 832,85*
€ 899,20*
Frei Haus
ab € 847,97*
€ 938,06*
Frei Haus
ab € 903,34*
€ 970,30*
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 1.039,38*
€ 1.096,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,25*
€ 1.304,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,40*
€ 1.288,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,79*
€ 1.263,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,03*
€ 1.247,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,38*
€ 1.236,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B&K Precision
BK2831E
€ 425,31*
Ähnlich
B&K Precision
BK5491B
€ 512,34*
Ähnlich
B&K Precision
BK5492C
€ 744,87*
Ähnlich
B&K Precision
BK5492CGPIB
€ 910,45*
Ähnlich
B&K Precision
BK5493CGPIB
€ 1.062,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.