Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision 5493C, Tisch Digital Multimeter 750V ac / 10A ac, 100MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2067713
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK5493C
EAN/GTIN:
     0817050549331
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Tischgerät
Modellnummer = 5493C
DC Strom absolut Max. = 10A dc
Kapazitätsmessung absolut Max. = 10mF

Das 6-1/2-stellige Tischmultimeter BK Precision 5490C wurde für Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Ein großer Messbereich mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Messwerten pro Sekunde und einer DCV-Grundgenauigkeit von bis zu 35 ppm sorgen für stabile Messergebnisse schnell und genau. Diese Universalmessgeräte eignen sich gut für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Technik, Produktion und Service.12 Messfunktionen: DCV, ACV, DCI, ACI, 2- und 4-adriger Widerstand, Kapazität, Frequenz, Diode, Temperatur, Durchgangsprüfung, DCV-Verhältnis Kontrastreiches 4,3-Zoll-LCD mit Vollfarbe Histogramm, Balkenanzeige und Trenddiagramm bieten eine Vielzahl von Datenanalyseoptionen Genaue Frequenzmessungen bis 1 MHz
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Tischgerät
Modellnummer:
5493C
DC Strom absolut Max.:
10A dc
Kapazitätsmessung absolut Max.:
10mF
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, 2067713, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, BK Precision, BK5493C, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 836,26*
€ 899,18*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 832,85*
€ 899,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 847,97*
€ 938,06*
Frei Haus
ab € 903,34*
€ 970,30*
€ 6,90*
ab € 948,82*
€ 1.011,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,06*
€ 1.116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,45*
€ 1.095,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,56*
€ 1.065,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,39*
€ 1.015,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,97*
€ 1.009,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B&K Precision
BK2831E
€ 425,31*
Ähnlich
B&K Precision
BK5491B
€ 512,34*
Ähnlich
B&K Precision
BK5492C
€ 744,87*
Ähnlich
B&K Precision
BK5492CGPIB
€ 910,45*
Ähnlich
B&K Precision
BK5493CGPIB
€ 1.062,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.