Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5492C | Tischmultimeter, TRMS, 5,5 Stellen, USB, RS-232, LAN, 5490C Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     269-BK5492C
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK5492C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

B&K Precision 5492C | Tischmultimeter, TRMS, 5,5 Stellen, USB, RS-232, LAN.


Das Modell 5492C ist ein hochpräzises 5½-stelliges Tisch-Digitalmultimeter aus der 5490C-Serie von B&K Precision. Es bietet schnelle, stabile Messwerte mit einer Grundgenauigkeit von 0,010 % (100 ppm) im Gleichspannungsbereich. Die vielseitigen Messfunktionen, kombiniert mit einer intuitiven Bedienung über ein großes Farbdisplay, machen das Gerät ideal für anspruchsvolle Messaufgaben in Entwicklung, Fertigung, Service und Qualitätssicherung.

Das Gerät eignet sich für eine Vielzahl an Messaufgaben wie Spannungs-, Strom-, Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts-, Temperatur- und Diodenmessungen. Dank Dual-Messanzeige, Trenddiagrammen, Histogrammen sowie statistischer Analyse ist das Multimeter ein leistungsstarkes Werkzeug für moderne Prüfstände und Labore.

Produktmerkmale:

  • Auflösung: 5½-stellig
  • Grundgenauigkeit DCV: ±0,010 % (100 ppm)
  • Messfunktionen: DCV, ACV, DCI, ACI, Widerstand (2/4-Leiter), Kapazität, Frequenz, Temperatur, Diodentest, Durchgang, DCV-Verhältnis
  • Messgeschwindigkeit: Bis zu 1000 Messwerte/s
  • Anzeige: 4,3" Farb-LCD mit Balkenanzeige, Histogramm und Trendchart
  • Dual-Measurement-Funktion: gleichzeitige Anzeige von zwei Messwerten
  • Speicher: 10.000 Messwerte intern speicherbar
  • Kommunikation: USB (USBTMC), RS232, LAN (GPIB optional)
  • Temperaturmessung mit Pt100 oder 5kΩ-Thermistor
  • Maße (B×H×T): 225 × 100 × 355 mm | Gewicht: 2,5 kg

Die 5490C-Serie umfasst vier Hauptmodelle: 5492C, 5492CGPIB, 5493C und 5493CGPIB. Das Modell 5492C bietet eine Auflösung von 5½ Stellen und stellt damit einen soliden Mittelweg zwischen Messgenauigkeit und Preis dar. Im Vergleich zur Variante 5493C (6½-stellig) besitzt es eine geringfügig niedrigere Auflösung und Genauigkeit (DCV: 100 ppm vs. 35 ppm), eignet sich aber hervorragend für Standardanwendungen. Die GPIB-Versionen (5492CGPIB und 5493CGPIB) bieten zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für die Systemintegration in automatisierte Testumgebungen. Zudem verfügen nur die 6½-stelligen Modelle über rückseitige Eingangsklemmen, was sie besonders für den Rackeinbau prädestiniert.





Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, B&K Precision, BK, TRMS, 5490C Serie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 672,73*
€ 744,87*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,85*
€ 744,90*
Frei Haus
ab € 687,15*
€ 777,83*
Frei Haus
ab € 736,99*
€ 805,26*
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 841,12*
€ 912,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,45*
€ 1.085,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,12*
€ 1.066,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,51*
€ 1.032,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,36*
€ 1.016,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,12*
€ 1.000,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B&K Precision
BK2831E
€ 425,31*
Ähnlich
B&K Precision
BK5491B
€ 512,34*
Ähnlich
B&K Precision
BK5492CGPIB
€ 910,45*
Ähnlich
B&K Precision
BK5493C
€ 899,18*
Ähnlich
B&K Precision
BK5493CGPIB
€ 1.062,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.