Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP-220-EUR | AC/DC Stromzange, TMRS, 600A, Zangenöffnung 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMP-220-EUR | AC/DC Stromzange, TMRS, 600A, Zangenöffnung 35 mm
AMP-220-EUR | AC/DC Stromzange, TMRS, 600A, Zangenöffnung 35 mm
Artikel-Nr.:
     269-AMP-220-EUR
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4560596
EAN/GTIN:
     0095969770910
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige

BEHA Amprobe AMP-220-EUR | AC/DC Stromzange, TRMS, 600A, Zangenöffnung 35 mm, AMP-200-EUR Serie.


Die Strommesszangen AMP-210-EUR und AMP-220-EUR von Beha-Amprobe mit Echteffektivmessung bis 600 A bieten eine Vielzahl von Messfunktionen für moderne elektrische Anlagen. Beide Modelle beinhalten Echteffektivwertmessung, Tiefpassfilter und Prozessoren mit kurzer Antwortzeit, um schnelle, fehlerfreie Messungen zu gewährleisten. Die Amp-Tip Funktion ermöglicht eine präzise Strommessung bis hinunter auf 0,1 A und dadurch eine genaue Strommessung sowohl an großen als auch kleinen Drahtdurchmessern.

Messfunktionen:

  • Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
  • Kapazitätsmessung und Frequenzmessung
  • Akustische Durchgangsprüfung
  • Tiefpassfilter
  • Messung des Einschaltstroms
  • Berührungslose Spannungserkennung
  • Gleichstrommessung

Produktmerkmale:

  • Automatische Messbereichswahl
  • Nullpunktabgleich, Relativwertmessung
  • Anzeige von Mischströmen AC+DC (TRMS)
  • Anzeige von Mischspannungen AC+DC (TRMS)
  • Integrierter Messwertspeicher (Data Hold, MIN/MAX)
  • Zangenöffnung 30 mm (AMP-210-EUR), 35 mm (AMP-220-EUR)
  • Auto-Power-Off
  • Genaue Messung kleiner Ströme (Amp-Tip)
  • Beleuchtete Anzeige




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, beha amprobe multimeter cat iii, frequenz digitalanzeige, multimeter beha, BEHA, Amprobe, Wechselstrom, Stromzange, AC, TRMS, Echteffektiv, AMP-200
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 156,82*
Frei Haus
ab € 130,70*
€ 156,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,36*
€ 170,61*
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 175,08*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,54*
€ 189,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4718989
ab € 160,01*
Zubehör
Beha Amprobe
3434889
ab € 319,90*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 345,15*
Zubehör
Beha Amprobe
4588268
ab € 153,14*
Zubehör
Beha Amprobe
4560603
ab € 163,43*
Zubehör
Beha Amprobe
3454457
ab € 280,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.