Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

902402000 | WIFI Option DAS240x,DAS50, Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
902402000 | WIFI Option DAS240x,DAS50, Datenlogger
902402000 | WIFI Option DAS240x,DAS50, Datenlogger
902402000 | WIFI Option DAS240x,DAS50, Datenlogger
902402000 | WIFI Option DAS240x,DAS50, Datenlogger
Artikel-Nr.:
     269-902402000
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     902402000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger

Sefram 902402000 | Wifi Option (USB Dongle) für SEFRAM Datenlogger DAS240, DAS30, DAS50.


Der 150 Mbps USB-Dongle erzielt eine maximale Distanz von 180 m im Freien und 80 m im Innenbereich. Der USB-Dongle wird in die USB Schnittstelle der Datenlogger DAS240, DAS30, DAS50 eingesteckt. Mit der kostenlosen VNC App können auf alle Funktionen des DAS240 zugegriffen werden.


Ausstattung und Highlights
  • Wifi Kommunication via Dongle und VNC
  • VNC App zur Steuerung aller Funktionen von Ihrem DAS240 
  • Dongle Sendefrequenz: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
  • Dongle Anschluss: USB
  • Maße Dongle: 23,44 x 14,40 x 5,80 mm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Logger, Zubehör, Multiplexer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 91,31*
€ 113,01*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,45*
€ 113,07*
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 113,46*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,68*
€ 113,46*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
DAS30
ab € 2.635,93*
Sonstiges
Sefram
DAS50
ab € 3.763,91*
Sonstiges
Sefram
DAS60
ab € 5.686,31*
Sonstiges
Sefram
DAS240
ab € 2.930,52*
Sonstiges
Sefram
DAS240BAT
ab € 3.184,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.