Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram 20-Kanal Strom, Widerstand, Temperatur, Thermoelement, Spannung Datenlogger, 200V / 1mA, 0°C → +40°C, Sensor B,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sefram 20-Kanal Strom, Widerstand, Temperatur, Thermoelement, Spannung Datenlogger, 200V / 1mA, 0°C → +40°C, Sensor B,
Sefram 20-Kanal Strom, Widerstand, Temperatur, Thermoelement, Spannung Datenlogger, 200V / 1mA, 0°C → +40°C, Sensor B,
Sefram 20-Kanal Strom, Widerstand, Temperatur, Thermoelement, Spannung Datenlogger, 200V / 1mA, 0°C → +40°C, Sensor B,
Artikel-Nr.:
     108EL-1259516
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     DAS240
EAN/GTIN:
     3701416001311
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
PT1000
Stromsensor
Modellnummer = DAS 240
Sensortyp = B, C, E, J, K, L, N, PT100, PT1000, S, T
Schnittstellentyp = Ethernet, USB
Stromschleifenmessung = Mehrzweck
Spannungsmessung max. = 200V
Stromversorgung = Netzbetrieb
Temperatur Messgenauigkeit max. = 0,3 °C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Strom max. = 1mA
Anzeigentyp = LCD
Spannung Messgenauigkeit max. = 0,1 %

Tragbarer Mehrkanalrekorder DAS240 und DAS240BAT. Die neuen Rekorder der Serien DAS240 und DAS240BAT (interner Akku für 15 Stunden) wurden zur Messung aller Parameter entwickelt, die in einem Prozess auftreten: Spannungsmessungen, Messungen an Sensoren (0–10 V), Temperaturmessungen (Thermoelemente, Pt100-1000), Strommessungen (mit optionalem Shunt), Widerstandsmessungen, Impulszählung, Frequenz. Sie können die Ergebnisse der Messungen (Graphen, Zahlenwerte) direkt ansehen und Ihre Ergebnisse im Rekorder oder auf einem USB-Speicherstick speichern. Datenübertragung, Datenverarbeitung und Ferneinrichtung können über die lizenzfreie Software DasLab erfolgen. Auswahl:. DAS240 – Best.-Nr. ; 125-9516 125-9516. DAS240BAT – Best.-Nr. ; 125-9517 125-9517. Hauptmerkmale des DAS240 und DAS240BAT. 20 bis 200 analoge Kanäle. Eingang: Spannung, Thermoelement, Pt100-1000, Strom (mit optionalem Shunt), Widerstand. Spannung: von 1 mV bis 200 V (±100 V). Temperatur: Thermoelemente (alle Typen), Pt100-1000 (2 oder 3 Drähte). 16 Bit vertikale Auflösung. Max. Abtastrate: 1 ms (1 kHz). 12 logische Kanäle. 4 Alarme (Ausgang). 4 logische Funktionseingänge mit Zähler- und Frequenzmesserfähigkeit. 10 Zoll TFT-Panorama-Touchscreen-Anzeige. Interne Festplatte: 32 GB. Schnittstellen: 2 x USB, Ethernet, WLAN (Option). Lithium-Ionen-Akku (werksseitige Option): 15 h Autonomie (DAS240BAT Best.-Nr. ; 125-9517 125-9517 ). DasLab-Software (lizenzfrei). MODBUS TCP (Slave): Klicken Sie hier, um mehr über diese Funktion zu erfahren. Sicherheit: IEC61010 KAT. I 100 V. Anwendungshinweis: Fernbedienung des DAS240 mit einem Tablet und VNC. Verschiedene Anwendungsbereiche. Der Rekorder DAS240 ist ein universell einsetzbarer Rekorder für Prozessanwendungen:. Mehrkanal-Temperaturüberwachung und -aufzeichnung. Überwachung und Aufzeichnung mit 0- bis 10-V-Sensoren. Spannungsmessungen. Impulszählung. 4 bis 20 mA Messung und Überwachung (mit optionalem Shunt)
Weitere Informationen:
Modellnummer:
DAS 240
Sensortyp:
B, C, E, J, K, L, N, PT100, PT1000, S, T
Schnittstellentyp:
Ethernet, USB
Stromschleifenmessung:
Mehrzweck
Spannungsmessung max.:
200V
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Temperatur Messgenauigkeit max.:
0,3 °C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Strom max.:
1mA
Anzeigentyp:
LCD
Spannung Messgenauigkeit max.:
0,1 %
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, Widerstand, Widerstände, datenlogger spannung, pt100, 1259516, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Sefram, DAS240, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.927,43*
€ 3.028,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.117,23*
€ 3.318,11*
€ 5,90*
ab € 3.222,25*
€ 3.326,79*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.260,83*
€ 3.365,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.318,11*
€ 3.948,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.284,34*
€ 3.908,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.232,78*
€ 3.847,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.117,23*
€ 3.709,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sefram
912008000
ab € 122,78*
Zubehör
Sefram
DAS60
ab € 5.686,31*
Zubehör
Sefram
DAS240BAT
ab € 3.179,48*
Zubehör
Sefram
989007000
ab € 181,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.