Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Option, DAS220 / DAS240 Data Loggers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30149341
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     902402000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
WLAN-Option, Typ=902402000, Grösse (Durchmesser)=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=WLAN-Option, Geeignet für=DAS220 / DAS240 Data Loggers, Inhalt=1x Wi-Fi Dongle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
155 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
0,017 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: WLAN-Option
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 90,72*
€ 113,91*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,43*
€ 113,96*
Frei Haus
ab € 88,36*
€ 114,32*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 91,01*
€ 114,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
DAS30
ab € 2.629,80*
Sonstiges
Sefram
DAS50
ab € 3.759,01*
Sonstiges
Sefram
DAS60
ab € 5.686,31*
Sonstiges
Sefram
DAS240
ab € 2.926,99*
Sonstiges
Sefram
DAS240BAT
ab € 3.192,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.