Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

880-127-501 | Differential Tastkopf BumbleBee, 500 MHz, ± 400 V, 7 m, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880-127-501 | Differential Tastkopf BumbleBee, 500 MHz, ± 400 V, 7 m, BNC
880-127-501 | Differential Tastkopf BumbleBee, 500 MHz, ± 400 V, 7 m, BNC
880-127-501 | Differential Tastkopf BumbleBee, 500 MHz, ± 400 V, 7 m, BNC
880-127-501 | Differential Tastkopf BumbleBee, 500 MHz, ± 400 V, 7 m, BNC
880-127-501 | Differential Tastkopf BumbleBee, 500 MHz, ± 400 V, 7 m, BNC
Artikel-Nr.:
     269-880-127-501
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     880-127-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf differential
tastkopf

PMK 880-127-501 | Differential Tastkopf BumbleBee, 500 MHz, ± 400 V, 150 V CAT II, 7 m Kabel.


Der PMK BumbleBee ist ein 500 MHz, ± 400 V, 150 V CAT II Differential-Probe, der an jedem Gerät / Oszilloskop mit 50 Ω Eingang verwendet werden kann.

Der Tastkopf lässt sich zur Evaluation von Leistungselektronik einsetzen und ist bei Messungen an IGBTs , wie Sie in Motorsteuerung, Schaltnetzteilen und Frequenzumrichtern vorkommen, sehr effektiv. Ebenso lassen sich Transienten bei Messungen von Signalen mit Bandbreiten bis zu 500 MHz gut erfassen.

Die 4 Teilungsstufen (100:1, 50:1, 20:1, 10:1) ermöglichen dabei Messungen mit erhöhter Auflösung.

Die separaten Überspannungsindikatoren der Eingänge und des differentiellen Ausgangs zeigen an, ob der Tastkopf in dem vorgesehenen Bereich arbeitet. Der BumbleBee bietet eine aktive Offset-Korrektur von ± 4 V mit min. 13 Bit Auflösung, bezogen auf die Ausgangsspannung.

Durch die Verwendung von Komponenten mit sehr geringen ppm Werten wird eine hohe Stabilität über das gesamte Leistungsspektrum erzielt. Besonders Messungen über größere Zeiträume profitieren von geringen Drifts bei veränderlichen Temperaturen. Weitere Features,wie LEDs zur Kanalerkennung und umfangreiches Zubehör erleichtern dem Benutzer die Anwendung.


Hinweis: Bitte verwenden Sie ausschließlich original PMK Netzteile.



Ausstattung und Highlights
  • Teilung (umschaltbar): 10:1 / 20:1 / 50:1 / 100:1
  • Anstiegszeit: 0,8 ns (100:1 / 50:1), 0,95 ns (20:1 / 10:1)
  • Bandbreite:(-3dB) 500 MHz
  • Eingangsimpedanz: 1,125 MΩ || 5 pF
  • Eingangskopplung: 50 Ω
  • Eingangsspannung: bis ± 400 V
  • Kabellänge: 7 m
  • Sicherheit: 150 V CAT II
  • Gewicht: 370 g
  • Eingang: 2 mm x 4 mm (male)
  • Ausgang: BNC (male)

Der Tastkopf benötigt ein Netzteil:

  • 889-09V-PS2 oder 889-09V-PS2-L je 2 Kanal
  • 889-09V-PS3 oder 889-09V-PS3-L je 4 Kanal


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pmk tastkopf, Zubehör Oszilloskop, Differenzieller Tastkopf, BumbleBee, PMK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.573,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.663,99*
€ 4.360,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.639,23*
€ 4.330,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.589,71*
€ 4.271,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.573,20*
€ 4.252,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
889-09V-AP01
ab € 925,00*
Sonstiges
PMK
889-09V-PS2
ab € 692,61*
Sonstiges
PMK
889-09V-PS2-L
ab € 1.016,19*
Sonstiges
PMK
889-09V-PS3
ab € 923,91*
Sonstiges
PMK
889-09V-PS3-L
ab € 1.239,86*
Sonstiges
PMK
890-520-900
ab € 138,36*
Sonstiges
PMK
890-520-915
ab € 162,16*
Sonstiges
PMK
890-880-104
ab € 160,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.