Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86C-623-B02 | Tastkopf, Passiv, Koffer, PHV1000-3C-RO 100:1, 250MHz, 1000V, 3m BNC Readout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
86C-623-B02 | Tastkopf, Passiv, Koffer, PHV1000-3C-RO 100:1, 250MHz, 1000V, 3m BNC Readout
86C-623-B02 | Tastkopf, Passiv, Koffer, PHV1000-3C-RO 100:1, 250MHz, 1000V, 3m BNC Readout
86C-623-B02 | Tastkopf, Passiv, Koffer, PHV1000-3C-RO 100:1, 250MHz, 1000V, 3m BNC Readout
86C-623-B02 | Tastkopf, Passiv, Koffer, PHV1000-3C-RO 100:1, 250MHz, 1000V, 3m BNC Readout
Artikel-Nr.:
     269-86C-623-B02
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     86C-623-B02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf

PHV1000-3C-RO High Z-Tastkopf 250MHz im Koffer mit reichhaltigem Zubehör von PMK / Readout Anschluss.


Modularer Hochspannungs-Tastkopf, Koaxialer Aufbau mit DC-Feinabgleich, sowie austauschbarer Federspitze für sichere Kontaktierung.


Ausstattung und Highlights
  • Teilungsfaktor 100:1
  • Eingangsimpedanz 50 MΩ, 7,5pF
  • Oszilloskopeingangs-Kopplung 1 MΩ AC/DC
  • Systembandbreite (-3dB)  250MHz
  • Anstiegszeit  (10% - 90%)  1,4 nsec
  • Kompensationsbereich 10 ... 50 pF
  • Bemessungsspannung Messkategorie II = 1000 V CAT II
  • Kabellänge 3m
  • Anschluss BNC mit Read-Out

Lieferumfang
  • 1 Koffer
  • 1 Tastkopf
  • Bedienungsanleitung
  • Federspitze 0,8 mm
  • feste Spitze 0,8 mm
  • Klemmhaken 5,0-L
  • Isolierkappe 5,0-L
  • Masseleitung 22 cm
  • Schutzkappe 5,0-L
  • Trimmstift T
  • BNC Adapter 5,0-L
  • Flexibler Adapter 5,0-L
  • Kodierringe (Satz) 3x4 Farben
  • Masseleitung 22 cm auf 4 mm Bananenstecker
  • Sicherheits-Krokodilklemme rot
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pmk tastkopf, HV, Probe, Hochspannung, Oszilloskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,01*
€ 456,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,79*
€ 442,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.