| |
|
| Artikel-Nr.: 269-504AE Herst.-Nr.: 504AE EAN/GTIN: 043127075490 |
| |
|
| | |
| Erem 504AE | Spitzschneider, abgewinkelter, breiter, fein abgerundeter Kopf, 30°, ohne Wate. Serie 500.Der Spitzschneider /Zange Weller Erem 504AE zeichnet sich die bewährte, hochqualitative Verarbeitung aller Erem Werkzeuge aus. Der im 30° abgewinkelte, abgerundete Kopf ermöglicht Ihnen präzise Schnitte in unterschiedlichen Arbeitswinkeln. Merkmale:- Schnitt: ohne Wate
- Länge: 110 mm
- Winkel: 30°
- Länge der Schneiden: 9 mm
- Kopfbreite: 11 mm
- Kopfdicke: 6,5 mm
- Kopflänge: 19 mm
- Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 0,8 mm
- Max. Schneidfähigkeit – Kupferdraht: bis Ø 1,3 mm
- ESD-sicher
- Gewicht: 67 g
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, elektronik seitenschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 73,57* | € 92,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 81,16* | € 101,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,34* | € 101,19* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,00* | € 102,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,89* | € 103,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|