Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER EREM 504AE SPITZSCHNEIDER ABGEWINKELT 110MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1326100
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     504AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Produktpalette: EREM
  • Zangentyp: -
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.2 mm
  • Schneidart: Ohne Wate
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Härte der Schneide: 30 °
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, weller erem spitzenschneider, elektronik spitzschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WELLER EREM, 504AE, 1326100, 132-6100
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 72,85*
    € 91,38*
    € 4,80*
    ab € 73,86*
    € 91,40*
    5 Tage
    1
    € 3,79*
    ab € 81,18*
    € 100,40*
    32 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 82,68*
    € 101,95*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 85,14*
    € 105,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,27*
    € 125,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,69*
    € 124,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,30*
    € 115,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,44*
    € 110,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,14*
    € 101,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.