Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3CSA | Präzisionspinzette mit langen geraden feinen Spitzen, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3CSA | Präzisionspinzette mit langen geraden feinen Spitzen, 120mm
3CSA | Präzisionspinzette mit langen geraden feinen Spitzen, 120mm
Artikel-Nr.:
     269-3CSA
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     3CSA
EAN/GTIN:
     043127608292
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Arbeitspinzette

Erem 3CSA Präzisionspinzette, Standardmodell für feine Arbeiten.


Für Anwendungsbereiche in der Mikroelektronik, Schmuckherstellung, Uhrenindustrie, Medizin und Labortechnik. Geeignet für feine Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten an kleinen Bauteilen oder Drähten.


Ausstattung und Highlights
  • Länge: 110 mm
  • Gewicht: 11 gr.
  • Pinzettenform: Feine gerade Spitze
  • Material: Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette flach, universal pinzette, universalpinzette 11cm, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Zubehör Labor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.