Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3CS | Präzisionspinzette 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3CS | Präzisionspinzette 110mm
3CS | Präzisionspinzette 110mm
Artikel-Nr.:
     269-3CS
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     3CS
EAN/GTIN:
     043127608254
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette

Erem 3CS Präzisionspinzette mit langen Spitzen für Präzisionsarbeit an Leiterplatten.


Für Anwendungsbereiche in der Mikroelektronik, Schmuckherstellung, Uhrenindustrie, Medizin und Labortechnik.Geeignet für feine Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten an kleinen Bauteilen oder Drähten


Ausstattung und Highlights
  • Länge: 110 mm
  • Gewicht 11 g
  • Material: Edelstahl, robuste Spitzen, rostfrei, reflektionsfreie Oberfläche


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette 11cm, universal pinzette, universalpinzette erem, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Tool Elektronik-Labor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.