Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34942A | Quad 1x4 75 Ohm Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34942A | Quad 1x4 75 Ohm Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34942A | Quad 1x4 75 Ohm Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34942A | Quad 1x4 75 Ohm Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34942A | Quad 1x4 75 Ohm Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34942A | Quad 1x4 75 Ohm Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34942A | Quad 1x4 75 Ohm Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34942A | Quad 1x4 75 Ohm Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
34942A | Quad 1x4 75 Ohm Multiplexer Modul für Datenlogger 34980A
Artikel-Nr.:
     269-34942A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34942A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multiplexer
Multiplexor
keysight multiplexer

Keysight 34942A | Vier 1x4 75 Ohm 1,5 GHz Multiplexer Modul für 34980A.


Das Keysight 34942A Multiplexer-Modul ist ein Einschub-Modul für das 34980A Grundgerät, um bidirektional breitbandige Testsignale zu schalten. Eine hohe Isolation zwischen den Kanälen und Signalleitungen gewährleistet eine hohe Signalqualität, damit der Dynamikbereich des angeschlossenen Mess-Gerätes wie Oszilloskop, Spektrum-Analysator oder andere Messgeräte erhalten bleibt.

Der HF-Multiplexer ist mit vier voneinander unabhängigen 1x4-HF-Multiplexer organisiert. Die einzelnen Multiplexer sind voneinader als auch vom Modul-Chassis isoliert, um Masseschleifen zu vermeiden. Mehrere Module können kaskadiert werden, um eine größere Kanalanzahl von maximal 97 Kanälen in einem Grundgerät 34980A zu erhalten.

Der Unterschied zum 34941A besteht in den HF-Anschlüssen und Bandbreiten:
34941A hat SMA, 50 Ω, mit einer Bandbreite von DC bis 3 GHz, der 34942A hat mini-SMB, 75 Ω mit einer Bandbreite von DC bis 1,5 GHz


Ausstattung und Highlights
  • Vier 4-Kanal-Multiplexer
  • Schaltet Signale von DC bis 1,5 GHz; Impedanz 75 Ω
  • Hohe Signalisolation zwischen den Kanälen, kleines Spannungs-Stehwellenverhältnis
  • Schaltleistung eines Relais: 30 V; 0,5 A; bei 10 W
  • 20 mini-SMB-Anschlüsse / 75 Ω-Anschlüsse
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: multiplexer, Modul, Schaltsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.963,74*
€ 2.116,84*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.084,48*
€ 2.238,64*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.135,74*
€ 2.294,40*
Frei Haus
ab € 2.295,91*
€ 2.541,91*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.238,64*
€ 2.663,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.226,62*
€ 2.649,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.162,17*
€ 2.572,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.119,62*
€ 2.522,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.084,48*
€ 2.480,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34980A
ab € 3.258,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.