Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Multiplexer-Modul für Datenerfassungssystem 34980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Multiplexer-Modul für Datenerfassungssystem 34980A
Keysight Multiplexer-Modul für Datenerfassungssystem 34980A
Artikel-Nr.:
     108EL-1953154
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34942A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multiplexer
Multiplexor
keysight multiplexer
Zubehör Typ = Multiplexer-Modul
Geeignet für den Einsatz mit = Datenerfassungssystem 34980A

Das Keysight 34942A HF-Multiplexermodul für die 34980A Multifunktionsschalter-/Messeinheit bietet bidirektionale Schalt-/Breitbandsignale. Die hohe Kanalisolierung sorgt für hochwertige Messungen des Dynamikbereichs mit Ihrem Oszilloskop, Spektrumanalysator oder anderen Messgeräten. Die HF-Multiplexer sind als vier unabhängige 1x4-HF-Multiplexer auf einem einzigen Modul konfiguriert. Einzelne Multiplexer sind voneinander und vom Mainframe-Chassis isoliert, um Masseschleifen zu verhindern. Mehrere Banken können zusammen kaskadiert werden, um einen noch größeren Multiplexer zu erstellen - bis zu 97 kaskadierte HF-Kanäle in einem einzigen 34980A-Mainframe.Vierfache 4-Kanal-Multiplexer DC bis 1,5 GHz, 75 Ohm Hohe Isolierung, niedriger VSWR 30 V, 0,5 A, 10 W Schaltleistung Mini-SMB-Steckverbinder, 75 Ohm
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Multiplexer-Modul
Geeignet für den Einsatz mit:
Datenerfassungssystem 34980A
Weitere Suchbegriffe: multiplexer, 1953154, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung-Zubehör, Keysight Technologies, 34942A, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.144,26*
€ 2.303,23*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.200,54*
€ 2.358,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.298,04*
€ 2.526,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.526,22*
€ 3.006,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.498,41*
€ 2.973,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.414,98*
€ 2.873,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.309,70*
€ 2.748,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.298,04*
€ 2.734,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34980A
ab € 3.270,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.