Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 x 4 Quad-HF-Multiplexermodul, 1.5 GHz, 75 Ohm Keysight 34980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164424
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34942A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Multiplexer
Multiplexor
keysight multiplexer
1 x 4 Quad-HF-Multiplexermodul, 1.5 GHz, 75 Ω, Typ=34942A, Geeignet für=Keysight 34980A, Produktart=Multiplizierer, Steckverbindertyp=20x Mini SMB
Weitere Suchbegriffe: multiplexer, 1 x 4 Quad-HF-Multiplexermodul, 1.5 GHz, 75 Ohm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.964,40*
€ 2.130,85*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.084,19*
€ 2.255,45*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 2.139,41*
€ 2.311,49*
Frei Haus
ab € 2.303,53*
€ 2.560,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.311,49*
€ 2.750,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.291,87*
€ 2.727,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.220,01*
€ 2.641,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.174,37*
€ 2.587,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,41*
€ 2.545,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34980A
ab € 3.260,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.