| |
|
| Artikel-Nr.: 269-2260B-250-4 Herst.-Nr.: 2260B-250-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keithley 2260B-250-4 | Programmable Dc Power Supply, 250 V, 4.5 A, 360 W Die programmierbaren Gleichspannungsnetzgerät der 2260B Serie von Keithley sind konzipiert für eine breite Palette von Anwendungen, darunter Forschung, Entwicklung, Qualitätskontrolle und Produktionstests. Die große Bandbreite an Ausgangsspannungen und -strömen, kombiniert mit einer Vielzahl von Schnittstellen, machen sie ideal für verschiedene Einsätze. Die programmierbaren Anstiegs- und Abfallzeiten für Spannung oder Strom schützen vor Schäden an niederohmigen Lasten durch den Einschaltstrom. Die Konstantstrom-Prioritätseinstellung minimiert Spannungs- und Stromüberschwingen beim Betreiben von LEDs. Darüber hinaus simuliert der programmierbare Innenwiderstand den Batterieausgang. Wählen Sie zwischen analoger Steuerung, USB, LAN oder optionaler GPIB-Schnittstelle für eine automatische Steuerung. Ideal für Umwelttests, LED-Prüfungen, Automobiltests, Batterieforschung und Produktionstests - die Gleichspannungsnetzgeräte der Serie 2260B sind die ideale Lösung für Ihre Anforderungen. Produktmerkmale - Maximale Ausgangsleistung 360 W
- Maximale Spannung 250 V
- Maximaler Strom 4,5 A
- Anschlussmöglichkeiten USB/LAN, GPIB optional
- Konstantstrom-Vorrangeinstellung
- Programmierbarer Ausgangswiderstand
- Analogeingangssteuerung
- Interner Prüfablaufmodus
- Seriell oder parallel anschließbar
- Schnelle Entladung und 1 ms Erholungszeit bei Laständerungen
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, cee-stecker 250v, Keithley, 2260B-250-4, Netzgerät, programmierbar, Gleichspannungsnetzgerät, Netzteil, Gleichspannungsnetzteil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.085,69* | € 2.277,38* | | | | Lager 269 | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.194,43* | € 2.380,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.395,76* | € 2.595,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.331,28* | € 2.614,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|