Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzteil, mehrere Bereiche, DC, Programmierbar, 1 Ausgang, 0 V, 250 V, 0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491291
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2260B-250-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät keithley
Ausgangsspannung, max.: 250 V
  • Produktpalette: 2260B Series
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 360 W
  • Ausgangsstrom, max.: 4.5 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: EU, SCHWEIZ, UK
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, cee-stecker 250v, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, KEITHLEY, 2260B-250-4, 2491291, 249-1291
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.075,13*
    € 2.274,14*
    46 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.177,41*
    € 2.376,93*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 2.400,27*
    € 2.591,55*
    Frei Haus
    ab € 2.342,54*
    € 2.611,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.274,14*
    € 2.706,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.245,96*
    € 2.672,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.158,99*
    € 2.569,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.113,89*
    € 2.515,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.075,13*
    € 2.469,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keithley Instruments
    2260B-RMK-EIA
    ab € 977,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.