| |
|
| Artikel-Nr.: 269-2230-30-1 Herst.-Nr.: 2230-30-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keithley 2230-30-1 | Programmierbares 3-Kanal DC Netzgerät, 2230 Serie, 30 V, 5 A, USB.Die programmierbaren 2 Kanal Gleichspannungsnetzgeräte der Keithley 2220 Serie eignen sich perfekt für das Testen vieler verschiedener Geräte, Platinen, Module und Produkte, für die mehrere Stromquellen auf kostengünstige Art und Weise benötigt werden. Die Netzgeräte der 2200 Serie bieten zwei isolierte Kanäle, von denen jeder bis zu 30 V und bis zu 1,5 A ausgeben kann. Die Kanäle können unabhängig gesteuert werden. Dies unterstützt die Versorgung eines Schaltkreises mit mehreren Spannungspegeln (z. B. digitaler Schaltkreis), die in einer festgelegten zeitlichen Abfolge aktiviert werden müssen. Die beiden Kanäle können entweder in Reihe oder parallel kombiniert werden. Die Variante 2230G-30-1 verfügt über eine USB und eine GPIB Schnittstelle. Die Variante 2220-30-1 verfügt über eine USB Schnittstelle. Produktmerkmale: - Remote Sense für alle Kanäle
- Rauscharme, lineare Regelung - die auf die Lastanschlüsse des Prüflings angewendete Leistung ist sehr genau
- Gleichzeitige Anzeige der Spannungs- und Stromausgänge für alle Kanäle
- Einfache, schnelle und präzise Eingabe von Ausgangswerten über die numerische Tastenfeldeingabe im Frontpanel
- Speicherung von bis zu 30 benutzerdefinierten Setups
Ausstattung und Highlights - Anzahl Kanäle: 2
- Maximale Spannung: 30 V
- Auflösung Spannung: 1 mV
- Maximaler Strom: 5 A
- Auflösung Strom: 1 mA
- Schnittstelle: USB, GPIB
- Abmessungen (Gerät ohne Griffe) H x B x T: 90,7 mm x 217,2 mm x 361,6 mm
- Gewicht: 8,2 kg
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, Keithley, Tektronix, Tek, Netzgerät, Netzteil, Power, Supply, DC, Stromversorgung, 2230 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.285,28* | € 1.437,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.300,47* | € 1.437,38* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.369,10* | € 1.504,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.513,49* | € 1.667,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.504,04* | € 1.702,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|