Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2230-30-1 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 1.5 A 120 W Anzahl Ausgänge 3 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513501-BP
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2230-30-1
EAN/GTIN:
     4016138801118
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät keithley
Keithley 2230-30-1 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 1.5 A 120 W Anzahl Ausgänge 3 x

3 x Ausgänge
Ausgang 1 0 V/DC-30 V/DC Ausgang 1 0 A-1.5 A







Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC · Ausgangsspannung 2 (max.): 30 V/DC · Ausgangsspannung 2 (min.): 0 V/DC · Ausgangsspannung 3 (max.): 6 V/DC · Ausgangsspannung 3 (min.): 6 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Ausgangsstrom 2 (max.): 1.5 A · Ausgangsstrom 2 (min.): 0 A · Ausgangsstrom 3 (max.): 5 A · Ausgangsstrom 3 (min.): 5 A · Gewicht: 8.5 kg · Leistung: 120 W · Netzregelung: 0.01 % + 3 mA · Technologie (Netzgeräte): linear geregelt · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Ausgangsstrom 1:
0 - 1.5 A
Ausgangsstrom 2:
0 - 1.5 A
Ausgangsstrom 3:
5 A
Marke:
Keithley
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Technologie (Netzgeräte):
linear geregelt
Typ (Hersteller-Typ):
2230-30-1
Ausgangsstrom 2 (max.):
1.5 A
Ausgangsstrom 2 (min.):
0 A
Ausgangsstrom 3 (max.):
5 A
Ausgangsstrom 3 (min.):
5 A
Ausgangsstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
30 V/DC
Ausgangsspannung 2 (min.):
0 V/DC
Ausgangsspannung 3 (max.):
6 V/DC
Ausgangsspannung 3 (min.):
6 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Anzahl Ausgänge:
3 x
Leistung:
120 W
Netzregelung:
0.01 % + 3 mA
Ausgangsspannung 1:
0 - 30 V/DC
Ausgangsspannung 2:
0 - 30 V/DC
Ausgangsspannung 3:
6 V/DC
Gewicht:
8.5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, Keithley, 2230-30-1, netzgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.278,44*
€ 1.445,00*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 1.303,68*
€ 1.445,01*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.367,66*
€ 1.512,06*
Frei Haus
ab € 1.346,84*
€ 1.538,97*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 1.514,73*
€ 1.675,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,53*
€ 1.993,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,89*
€ 1.977,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,95*
€ 1.897,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,55*
€ 1.824,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,73*
€ 1.802,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 194,74*
Zubehör
Keithley Instruments
RMU2U
ab € 497,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.