Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2100-GAMMA PRO | Spannungs- und Durchgangsprüfer-Set 2100 Gamma, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2100-GAMMA PRO | Spannungs- und Durchgangsprüfer-Set 2100 Gamma, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
2100-GAMMA PRO | Spannungs- und Durchgangsprüfer-Set 2100 Gamma, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
2100-GAMMA PRO | Spannungs- und Durchgangsprüfer-Set 2100 Gamma, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
2100-GAMMA PRO | Spannungs- und Durchgangsprüfer-Set 2100 Gamma, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
2100-GAMMA PRO | Spannungs- und Durchgangsprüfer-Set 2100 Gamma, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
2100-GAMMA PRO | Spannungs- und Durchgangsprüfer-Set 2100 Gamma, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
2100-GAMMA PRO | Spannungs- und Durchgangsprüfer-Set 2100 Gamma, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
2100-GAMMA PRO | Spannungs- und Durchgangsprüfer-Set 2100 Gamma, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
2100-GAMMA PRO | Spannungs- und Durchgangsprüfer-Set 2100 Gamma, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
2100-GAMMA PRO | Spannungs- und Durchgangsprüfer-Set 2100 Gamma, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Artikel-Nr.:
     269-2100-GAMMA PRO
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     5256883
EAN/GTIN:
     0195112014455
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer

Beha Amprobe 5256883 | 2100-GAMMA PRO Elektrotester-Kit bestehend aus Spannungsprüfer 2100 Gamma, Prüfspitzenverlängerung 2100 ACCS Probe und Holster CC-2100.


Mit dem Beha Amprobe 2100-Gamma-Set inklusive Prüfspitzenverlängerung führen Sie sichere und zuverlässige zweipolige Spannungsmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen durch.

Die in diesem Set beinhaltete Verlängerung 2100 ACCS ermöglicht zuverlässige Kontakte bei maximaler Sicherheit und wurde speziell für Messung an Sicherungs-Lasttrennschaltern und Sammelschienen in Schaltschränken mit Trennschaltern entwickelt.

Das Kit Beha Amprobe 2100-GAMMA PRO besteht aus dem Beha Amprobe Spannungsprüfer 2100-GAMMA, der Prüfspitzenverlängerung 2100-ACCS Probe sowie dem Holster CC-2100.


Ausstattung und Highlights

Spannungsprüfer 2100-Gamma:

  • Betriebsdauer: 30 s
  • Erholdauer: 240 s
  • Temperatur bei Betrieb: -15 °C bis +55 °C
  • Temperatur bei Lagerung: -15 °C bis +55 °C
  • Feuchte: Max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Max. Höhenlage bei Betrieb: Bis 2000 m
  • Sicherheitsspezifikation (Messkategorie): Messkategorien CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • Schutzart: IP 64
  • Sicherheitsvorschriften: IEC 61243-3:2014, EN 61243-3:2014, DIN VDE 0682-401:2015
  • Zulassungen, Übereinstimmungsprüfungen: GS-Kennzeichnung durch TUV Rheinland, CE
  • Stromversorgung: 2 Batterien, 1,5 V (AAA/IEC LR03)
  • Stromverbrauch: ca. 90 mA
  • Batteriebetriebsdauer: Mehr als 10000 Messungen
  • Abmessungen (H x B x T): 280 x 78 x 35 mm
  • Gewicht: ca. 320 g

Prüfspitzenverlängerungen 2100 ACCS-PROBE:

  • Entwickelt für: Beha-Amprobe 2100 Alpha/Beta/Gamma/Delta und Fluke T90/T110, T130 und T150
  • Betriebsspannung/Sicherheitsspezifikation: CAT IV 1000 V AC/DC / CAT III 1500 V DC
  • Betriebsstrom: max. 1 A
  • Sicherheitsvorschriften: IEC 61010-031
  • Schutzart: Zusammen: IP 40, Getrennt: IP 20
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • Durchmesser der Metallspitze: 2 mm
  • Länge der Metallspitze: 3,5 mm
  • Abstand von der Spitze zum Fingerschutz (Prüfspitzenlänge): 102 mm
  • Anschluss: Gewinde M3
  • Temperaturbereich: -15 °C bis 55 °C
  • Feuchte: max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Max. Höhenlage bei Betrieb: Bis 2000 m
  • Abmessungen: Ca. 133 x 22 mm
  • Gewicht: ca. 6 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: beha durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iv, Fluke, 2100, Gamma, Set, Kit, kaufen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,15*
€ 143,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,55*
€ 145,15*
€ 5,90*
ab € 122,08*
€ 148,26*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,75*
€ 149,77*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 154,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.