Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

195959-02 | NI USB-6221 OEM, M-Serie, Platinen-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195959-02 | NI USB-6221 OEM, M-Serie, Platinen-Kit
195959-02 | NI USB-6221 OEM, M-Serie, Platinen-Kit
Artikel-Nr.:
     269-195959-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     195959-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
Multifunktion

NI 195959-02 | NI USB-6221 OEM, M-Serie, Platinen-Kit.


Das Multifunktions-I/O-Modul USB-6221 OEM besteht aus einem Platinen-Kit, verfügt also über kein Gehäuse. Es verfügt über 16 Analogeingänge, 24 Digital-I/O-Kanäle, zwei Counter/Timer mit 32 bit Auflösung und digitale Triggerung. Das USB-Multifunktions-I/O-Modul bietet kostengünstige, zuverlässige Datenerfassungsfunktionen für eine breite Palette von Anwendungen, darunter einfache Anwendungen in den Bereichen Laborautomation, Forschung und Entwicklung, Designvalidierung/-prüfung und Produktionsprüfung. Über SCC- oder SCXI-Signalkonditionierungsmodule (SCC signal conditioning circuit, SCXI Signal Conditioning eXtensions for Instrumentation) lässt sich das USB-6221 OEM-Modul um Funktionen zur Messung von Sensoren und hohen Spannungen ergänzen. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: USB 2.0
  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 16
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 8
  • Simultanabtastung: Nein
  • Maximale Abtastrate: 250 kS/s
  • Auflösung des Analogeingangs: 16 bit
  • Absolute Genauigkeit des Analogeingangs: 3100 μV
  • Anzahl von Analogausgangskanälen: 2
  • Maximale Aktualisierungsrate: 833 kS/s
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 24
  • Anzahl von Countern/Timern: 2
  • Unterstützte Eingangsleistung: Busbetrieben
  • FIFO-Puffergröße des Analogeingangs: 4095 Abtastungen




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: I/O, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.033,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.174,70*
€ 2.587,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.153,55*
€ 2.562,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.085,58*
€ 2.481,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.048,79*
€ 2.438,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.033,58*
€ 2.419,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,01*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 272,12*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 272,83*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 420,94*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 420,98*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 419,40*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 539,19*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 541,52*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 537,35*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 924,50*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 942,68*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 1.050,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.