Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

960462-04 | ISO 17025 Calibration Certificate für USB-6221 (780117-04-ISO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
960462-04 | ISO 17025 Calibration Certificate für USB-6221 (780117-04-ISO)
960462-04 | ISO 17025 Calibration Certificate für USB-6221 (780117-04-ISO)
Artikel-Nr.:
     269-780117-04-ISO
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     960462-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrierung NI Geräte

NI 960462-04 | ISO 17025 Calibration Certificate für USB-6221 (780117-04-ISO).


Minimieren Sie Ausfallzeiten und Maximieren Sie die Messgenauigkeit – Ausfälle und ungenaue Messergebnisse kosten Zeit und Geld. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre NI Geräte regelmäßig kalibrieren lassen.

Die NI Kalibrierung ist nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert, um all Ihre Anforderungen an einen akkreditierten Kalibrierdienst zu erfüllen. Diese Spezifikation erfüllt auch die Anforderungen der Kraftfahrzeugnorm IATF 16949:2016. Teil dieser Dienstleistung ist die vollständige Berechnung der Messunsicherheit und das Siegel der regionalen Akkreditierungsstelle. Sie können sich darauf verlassen, dass die Leistung genau nach den Vorgaben der Norm erbracht wurde.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, ISO, 17025, Calibration, Kalibrierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,14*
€ 709,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,55*
€ 667,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
195959-02
€ 2.124,72*
Sonstiges
NI - National Instruments
780117-04
ab € 4.337,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.