Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

960462-03 | ANSI Compliant Calibration Certificate für USB-6221 (195959-02-ANSI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
960462-03 | ANSI Compliant Calibration Certificate für USB-6221 (195959-02-ANSI)
960462-03 | ANSI Compliant Calibration Certificate für USB-6221 (195959-02-ANSI)
Artikel-Nr.:
     269-195959-02-ANSI
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     960462-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrierung NI Geräte

NI 960462-03 | ANSI Compliant Calibration Certificate für USB-6221 (195959-02-ANSI).


Minimieren Sie Ausfallzeiten und maximieren Sie die Messgenauigkeit – Ausfälle und ungenaue Messergebnisse kosten Zeit und Geld. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre NI Geräte regelmäßig kalibrieren lassen.

Die standardkonforme Kalibrierung ermöglicht die Einhaltung anspruchsvollerer Qualitätsstandards. Diese Kalibrierung wird in einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor durchgeführt, zudem entspricht der Service ANSI/NCSL Z540-1-1994. Der Service beinhaltet die Überprüfung der Messleistung und - wenn möglich - deren Anpassung sowie die Bereitstellung aller Messwerte vor („as found“) und nach („as left“) der Justierung und eine Evaluierung der Messunsicherheit.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, ANSI, Compliant, Calibration, Certificate, Kalibrierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,48*
€ 588,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,33*
€ 585,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,17*
€ 536,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,49*
€ 525,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,97*
€ 500,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
195959-02
ab € 2.035,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.