Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

188377-01 | Kabel MCX-Stecker auf SMA-Stecker, 50 Ohm, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
188377-01 | Kabel MCX-Stecker auf SMA-Stecker, 50 Ohm, 1 m
188377-01 | Kabel MCX-Stecker auf SMA-Stecker, 50 Ohm, 1 m
Artikel-Nr.:
     269-188377-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     188377-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel MCX
MCX Kabel
MCX Steckverbinder
Kabel SMA

NI 188377-01 | Kabel MCX-Stecker auf SMA-Stecker, 50 Ohm, 1 m.


Das MCX-SMA-Koaxialkabel, auch bekannt als MCX400 oder MCX410, verbindet Mess- und Signalgeräte. NI bietet dieses 50-Ohm-Kabel in verschiedenen Längen an.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: SMA Kabel, mcx kabel 1m, mcx steckverbinder, NI, National, Instruments, Zubehör, PXI, CompactRIO, CompactDAQ, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.