Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT-ZC10 | Stromzange, BNC, 150A rms DC - 10 MHz, 10mV/A, benötigt Netzgerät RT-ZA13 (1409.7750.02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT-ZC10 | Stromzange, BNC, 150A rms DC - 10 MHz, 10mV/A, benötigt Netzgerät RT-ZA13 (1409.7750.02)
RT-ZC10 | Stromzange, BNC, 150A rms DC - 10 MHz, 10mV/A, benötigt Netzgerät RT-ZA13 (1409.7750.02)
Artikel-Nr.:
     269-1409.7750.02
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1409.7750.02
EAN/GTIN:
     4250138106457
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Oszilloskop-Tastkopf
Strommesszangen

Rohde & Schwarz RT-ZC10 | Stromzange, BNC, 150 A DC - 10 MHz, benötigt Netzgerät RT-ZA13.


Die RT-ZC10 Stromzange misst Gleich- und Wechselströme präzise, ohne den Stromkreis für die Messung zu unterbrechen. Die besonders großzügig ausgelegte Öffnung der RT-ZC10 umfasst Stromleiter mit bis zu 20 mm Durchmesser. Mit der R&S®RT-ZC10 sind Spitzenströme bis 300 A (500 A bei einem Einzelpuls) messbar.

Die Stromzangen von Rohde & Schwarz bestechen durch stabiles Design und einfache Handhabung. Die Degauss- und Offsetkorrektur erfolgen einfach direkt am Tastkopfanschluss. Die kompakte R&S®ZA13 externe Stromversorgung versorgt bis zu vier Stromzangen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, rohde & schwarz labornetzgerät, labornetzgerät, Stromzange, Oszilloskop, Keysight
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 4.765,19*
€ 4.946,36*
€ 5,90*
ab € 5.589,32*
€ 5.778,60*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 5.604,46*
€ 5.793,86*
Frei Haus
ab € 5.793,21*
€ 6.163,76*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.793,86*
€ 6.894,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.723,30*
€ 6.810,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.630,22*
€ 6.699,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.604,46*
€ 6.669,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.8794.02
ab € 3.428,85*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1335.8794.04
ab € 4.071,46*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA13
ab € 1.002,20*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-102M
ab € 2.584,62*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-202M
ab € 3.224,48*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-72M
ab € 2.239,87*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-202
ab € 2.470,45*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-302
ab € 3.357,71*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-302M
ab € 4.180,01*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-104M
ab € 3.341,11*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-204M
ab € 3.905,91*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-304M
ab € 4.950,90*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-74M
ab € 2.967,47*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-204
ab € 3.067,16*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTB2K-304
ab € 4.120,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.