Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1335.7500.02 | RTC1002 Oszilloskop, 2 Kanal, USB, LAN, 50 MHz (opt. bis 300), 2 GSa/s, 1MPts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1335.7500.02 | RTC1002 Oszilloskop, 2 Kanal, USB, LAN, 50 MHz (opt. bis 300), 2 GSa/s, 1MPts
1335.7500.02 | RTC1002 Oszilloskop, 2 Kanal, USB, LAN, 50 MHz (opt. bis 300), 2 GSa/s, 1MPts
1335.7500.02 | RTC1002 Oszilloskop, 2 Kanal, USB, LAN, 50 MHz (opt. bis 300), 2 GSa/s, 1MPts
1335.7500.02 | RTC1002 Oszilloskop, 2 Kanal, USB, LAN, 50 MHz (opt. bis 300), 2 GSa/s, 1MPts
1335.7500.02 | RTC1002 Oszilloskop, 2 Kanal, USB, LAN, 50 MHz (opt. bis 300), 2 GSa/s, 1MPts
1335.7500.02 | RTC1002 Oszilloskop, 2 Kanal, USB, LAN, 50 MHz (opt. bis 300), 2 GSa/s, 1MPts
Artikel-Nr.:
     269-1335.7500.02
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.7500.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 50mhz

Rohde&Schwarz 1335.7500.02 | RTC1002 Oszilloskop, 2 Kanal, USB, LAN, 50 MHz (opt. bis 300), 2 GSa/s, 1MPts


Das Compact-Digital-Oszilloskop RTC1000 ist mit Bandbreiten bis 300 MHz (Upgrade) erhältlich und zeichnet sich durch eine hohe Waveform-Update-Rate und vertikale Empfindlichkeit aus. Das sehr leise Gerät bietet bei einer Speichertiefe von 1 Msample eine Sampling-Rate von 1 Gsample/s.

Zur Kommunikation zwischen Embedded-Systemen und der Umgebung ist im RTC1000 eine hardware-unterstützte Signaltriggerung und -decodierung mit den gängigsten Protokollen (I²C, SPI, UART, CAN oder LIN) integriert. Diese Option ist durch Erwerb von Vouchern jederzeit freischaltbar.

Für Embedded-Anwender ist der integrierte Pattern-Generator von Interesse, der Protokolltelegramme mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s erzeugt. So haben Entwickler die Möglichkeit, neben fest vorgefertigten Nachrichten für die unterstützten seriellen Protokolle individuelle Signalmuster frei zu programmieren.

Ein eingebautes, dreistelliges Digitalvoltmeter erleichtert vor allem Servicetechnikern die Arbeit. So lassen sich mit dem RTC1000 Spannungsmessungen auf beiden Analogkanälen mit jeweils zwei Messwerten gleichzeitig durchführen.

Für den Bildungsbereich ist ein Funktionsgenerator interessant, der verschiedene Signalarten mit Frequenzen bis 50 kHz erzeugt. Schüler, Auszubildende oder Studenten erlernen an diesen Grundtypen alle Messaufgaben. Im „Education Mode" lassen sich die Komfortfunktionen abschalten.

Dank der 128 k Messpunkte hält das RTC1000 mit seinen Analysefunktionen in der Frequenzdomäne mit deutlich größeren Oszilloskopen mit. Die Darstellung von Zeitsignal, Messfenster und Analysebereich der FFT sowie dem Ergebnis auf einem Bildschirm erleichtert das Ausmessen der Spektren.


Ausstattung und Highlights
  • 2 analoge Kanäle
  • Optional 8 Digitalkanäle (Mixed Signal) mit Option RTC-B1 (inkl. Digital-Tastkopf RT-ZL03)
  • Bandbreite 50 MHz (optional erweiterbar auf max. 300 MHz Bandbreite)
  • Sampling-Rate 1,25 Gsample, Speichertiefe 1 Msample, 2 Msample interleaved
  • Hohe vertikale Empfindlichkeit bis zu 1 mV/Div bis 10 V/div
  • 12 Div in X-Richtung, 20 Div in Y-Richtung (VirtualScreen)
  • Auflösung: 8 Bit, (HiRes bis zu 16 Bit)
  • Schnelle Erfassungsraten bis zu 5.000 Wfm/s bei der Signalfehlersuche
  • Große Auswahl an Auto-Messfunktionen
  • QuickView: alle wichtigen Signalparameter auf Knopfdruck
  • Maskentest: einfach einzustellen, mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
  • FFT: der einfache Weg zur spektralen Analyse mit bis zu 128 KPunkten
  • Mathematische Funktionen
  • Serielle Busanalyse: hardwarebasiert triggern und decodieren
  • Funktionsgenerator: Gängige Signalformen (DC, Sinus, Rechteck, Puls, Dreieck/Rampe) bis 50 kHz
  • Optionaler Arbiträrgenerator 8-bit, 978 ksample/s (Option RTC-B6)
  • Voltmeter-Messungen: Dreistellige Anzeige für genaue Spannungsmessungen
  • Komponententester: Messfrequenz mit 50 Hz oder 200 Hz
  • Display: 16,5 cm (6,5") VGA Farbdisplay
  • Display Auflösung: 640 (H) x 480 (V) Pixel
  • Maße: B 285 x H 175 x T 140 mm
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Netzanschluss AC: 100 V bis 240 V, 50 Hz bis 60 Hz / Leistungsaufnahme max. 25 W
  • Lieferumfang: Netzkabel, gedruckte Bedienungsanleitung, ein Tastkopf je Kanal
  • 3 Jahre Garantie

Lieferumfang
Netzkabel, gedruckte Bedienungsanleitung, ein Tastkopf je Kanal
  • 3 Jahre Garantie
  • Weitere Informationen:
    Gefahrstoff:
    Umweltgefährlich (N)
    Weitere Suchbegriffe: Oszilloskope, Scopes, Rohde, Schwarz, RTC
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 885,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 973,08*
    € 1.157,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 959,15*
    € 1.141,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 932,09*
    € 1.109,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 912,09*
    € 1.085,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 885,51*
    € 1.053,76
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTC-B222
    ab € 699,71*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTC-B220
    ab € 103,32*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTC-B221
    ab € 215,70*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTC-B223
    ab € 1.014,13*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTC-K3
    ab € 172,75*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTC-B6
    ab € 167,47*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTC-B1
    ab € 421,49*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTC-K1
    ab € 172,30*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTC-K2
    ab € 171,70*
    Sonstiges
    Rohde + Schwarz
    RTC-Z3
    ab € 193,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.