Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1147B | Stromzange, BNC, 15 A DC - 50 MHz, Autoprobe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1147B | Stromzange, BNC, 15 A DC - 50 MHz, Autoprobe
1147B | Stromzange, BNC, 15 A DC - 50 MHz, Autoprobe
1147B | Stromzange, BNC, 15 A DC - 50 MHz, Autoprobe
1147B | Stromzange, BNC, 15 A DC - 50 MHz, Autoprobe
1147B | Stromzange, BNC, 15 A DC - 50 MHz, Autoprobe
Artikel-Nr.:
     269-1147B
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     1147B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

Keysight 1147B | Stromzange bis 15/30A, Frequenzbereich DC - 50MHz, mit Autoprobe Interface zum Anschluss an Keysight Oszilloskope.


Die Oszilloskop-Stromzange 1147B misst AC- und DC-Ströme mit dem innovativen Hall-Effekt - von einigen mA bis zu 30A bei gepulsten Strömen. Durch die gute Eingangscharakteristik werden die zu messenden Signale nur minimal beeinflusst. Somit ist die 1147B auch für sensible Anwendungen z. B. bei Motoransteuerungen ideal geeignet. Die 1147B Stromzange übermittelt alle notwendigen Einstellungen über das AutoProbe Interface an Ihr Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) InfiniiVision Oszilloskop, hiermit sparen Sie Zeit und können sich voll auf ihre Messaufgabe konzentrieren.


Ausstattung und Highlights
  • Geringe Phasenverschiebung für exakte Ergebnisse bei Leistungsmessungen
  • Bandbreite: DC - 50 MHz
  • Max. Strom Peak Pulse (<10µs): 30 A
  • Max. Strom permanent: 15 A Peak / 15 A DC
  • Empfindlichkeit: 0,1 V / A 
  • Maximalspannung 300V Cat I
  • Max.Durchmesser: 5mm
  • Länge Anschlusskabel: 1,5m
  • AutoProbe Interface für Keysight Oszilloskope z. B. 3000X, 4000X, 6000X, 6000, 7000, 8000, und 9000 Serie Oszilloskope außer 6000er 100 MHz Modelle.
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Stromzange 1147B
  • Dokumentation
  • Koffer
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, Stromzange, passiv, Aktiv, Oszilloskop, Wandler, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
3
Frei Haus
ab € 3.316,03*
€ 3.453,78*
Frei Haus
ab € 3.575,89*
€ 3.731,02*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.453,78*
€ 4.110,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.434,64*
€ 4.087,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.354,50*
€ 3.991,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.316,03*
€ 3.946,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3012T
ab € 4.217,49*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3022T
ab € 5.024,36*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3052A
ab € 11.301,24*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3014T
ab € 4.972,90*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3024A
ab € 5.674,92*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3024T
ab € 5.289,99*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3032A
ab € 8.927,39*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3032T
ab € 8.203,61*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3034T
ab € 9.008,20*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3034A
ab € 10.565,46*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3052T
ab € 10.976,94*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3054A
ab € 14.333,49*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3054T
ab € 14.077,37*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3102T
ab € 13.198,37*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3104T
ab € 17.108,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.