Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1010310 Herst.-Nr.: 1010310 EAN/GTIN: 8033100184259 |
| |
|
| | |
| HT-Instruments 1010310 | HT61 Digitales Multimeter TRMS, 4 stellige Anzeige 6000 Digits, Bargraph, CAT IV.Bei dem professionellen Multimeter HT61 handelt es sich um ein präzises TrueRMS Multimeter, zugelassen für Messungen in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000V. Dieses Multimeter ist mit einem äusserst robusten Gehäuse sowie einer großen, klar ablesbaren Anzeige ausgestattet und bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an. Die einfache Handhabung ermöglicht eine präzise Durchführung der Messaufgaben auch unter extremen Umgebungsbedingungen. Ausstattung und Highlights - Messung in TRMS
- DC/AC Spannung
- DC/AC Strom
- Widerstand & Durchgangsprüfung
- Frequenz
- Diodentest
- Tastverhältnis
- Autorange
- Data HOLD
- Auto Power OFF
- MAX/MIN
- Relativ Messung
- Bargraph
- Display-Auflösung: 4 ½ dgt, 6000 Punkte
- Hintergrundbeleuchtung
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,14* | € 148,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 122,33* | € 148,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,58* | € 162,16* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,13* | € 173,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 179,45* | € 218,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|