Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Multimeter, 4 stellige Anzeige, 6000 Digits, Bargraph, CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010310
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010310
EAN/GTIN:
     8033100184259
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Bei unserem neuen professionellen Multimeter HT61 handelt es sich um ein präzises TrueRMS Multimeter, zugelassen für Messungen in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000V. Dieses Multimeter ist mit einem äußerst robusten Gehäuse sowie einer großen, klar ablesbaren Anzeige ausgestattet und bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an. Die einfache Handhabung ermöglicht eine präzise Durchführung der Messaufgaben auch unter extremen Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Frequenzmessung:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Relativwertmessung:
true
Mehrfachanzeige:
false
Messbereichswahl:
automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Kapazitätsmessung:
false
Max. Frequenzmessbereich:
1000 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Induktivitätsmessung:
false
Durchgangsprüfung:
true
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
true
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
true
Drehzahlmessung:
false
Schnittstelle:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Sicherungsautomat:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
false
Leitfähigkeitsmessung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Maßstabseinteilung linear:
false
Maßstabseinteilung logarithmisch:
true
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Relative Messgenauigkeit:
1.0 %
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
false
Stromversorgung:
Batterie
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:
false
Kalibrierzertifikat nach DAkkS:
false
Zertifiziert nach COFRAC:
false
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 144,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.