Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1009700 | T2100 Erdungsmesszange mit Anschluss für Combi G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1009700 | T2100 Erdungsmesszange mit Anschluss für Combi G3
1009700 | T2100 Erdungsmesszange mit Anschluss für Combi G3
Artikel-Nr.:
     269-1009700
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009700
EAN/GTIN:
     8033772799294
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

HT-Instruments 1009700 | T2100 Erdungsmesszange mit Anschluss für Combi G3.


Die innovative Erdungsmesszange ist optimal geeignet zur genauen Messung des Erdungswiderstandes ohne Zuhilfenahme von Hilfserdern. Erdungsmesszangen können in mehrfach geerdeten Systemen eingesetzt werden, ohne die zu überprüfenden Erder lösen zu müssen. Die Erdungsprüfzange hat einen großen ovalen Zangendurchmesser (32 mm x 64 mm) und liefert schnelle, sichere sowie genaue Ergebnisse. Die T2100 ist mit einer RS-232 Schnittstelle ausgestattet, die eine Datenübertragung der Messwerte zum VDE 0100 Messgerät COMBI G3 ermöglicht zur anschließenden Protokollerstellung am PC. Die Erdungsmesszange ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet sowie einer LCD-Hintergrundbeleuchtung, die eine Durchführung von Messungen in schlecht beleuchteten Umgebungen ermöglicht.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ht strommeßzange, strommesszangen, Prüfgerät, Testgerät, Erdung, Erdungszange, Erdungsprüfgerät, Chauvin-Arnoux, Gossen-Metrawatt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 971,25*
€ 1.052,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 969,18*
€ 1.052,52*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,01*
€ 1.089,75*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.050,72*
€ 1.132,32*
7 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.207,62*
€ 1.299,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,32*
€ 1.347,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,72*
€ 1.327,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,28*
€ 1.274,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,47*
€ 1.257,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,72*
€ 1.250,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1009610
ab € 1.344,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.