Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003840 | HT4022 Digitale Stromzange 400A AC TRMS mit Oberwellen, Leistungs- und Energiemessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1003840 | HT4022 Digitale Stromzange 400A AC TRMS mit Oberwellen, Leistungs- und Energiemessung
1003840 | HT4022 Digitale Stromzange 400A AC TRMS mit Oberwellen, Leistungs- und Energiemessung
Artikel-Nr.:
     269-1003840
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003840
EAN/GTIN:
     8033100184631
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

HT-Instruments 1003840 | HT4022 Digitale Vielfachmesszange / Stromzange 400A AC TRMS mit Oberwellen, Leistungs- und Energiemessung.


Die professionelle Stromzange HT4022 bietet Ihnen Echt-Effektivwert-Messungen (TRMS) für AC-Strom bis 400 A und AC/DCSpannung sowie Widerstand, Durchgang und Frequenzmessung. Darüber hinaus messen diese Modelle Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor Cos und Energie, sowohl in Einphasen- als auch symmetrische Dreiphasensysteme, sowie die Drehfeldrichtungsermittlung – mit einer innovativen, auf nur einer Prüfspitze basierenden, patentierten Methode. Dank der praktischen (ebenfalls patentierten) Gummischutzkappe mit Steckvorrichtung für eine Prüfspitze ist es möglich, mit nur einer Hand schnell und einfach Messungen vorzunehmen. Dank dem großen 4-stelligen LCD Display (10.000 Punkte) mit Hintergrundbeleuchtung ist auch unter schwierigen Bedingungen eine einfache Ablesung garantiert. Das Gerät entspricht den Vorgaben der EN 61010-1 in CAT III 600 V. Geeignet für Leiter bis max. 30 mm Durchmesser.


Ausstattung und Highlights
  • Spannung DC 0,1 ÷ 600 V
  • Spannung AC TRMS 1,6 ÷ 600 V
  • Strom AC TRMS 0,1 A ÷ 400 A
  • Messbereiche Widerstand 500 Ω, 1000 Ω, 2000 Ω
  • Durchgangsprüfung
  • Frequenz 40,0 ÷ 400 Hz
  • Wirk-, Blind-, Scheinleistung (kW, kVAR, kVA) 0,01 ÷ 1000
  • Leistungsfaktor 0,20 ÷ 1,00
  • Harmonische Spannung/Strom 1 ÷ 25
  • Drehfeldrichtung/Phasenübereinstimmung 50 ÷ 600 V
  • Autom. Bereichswahl
  • Data HOLD
  • MAX/MIN/AVG/PEAK
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Auto Power OFF
  • Anzeige: LCD, 4 Digits, 10000 Punkte, Bargraph,
  • Hintergrund beleuchtet
  • Messwertermittlung: TRMS, 64 Samples /20 ms
  • Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
  • Auto Power OFF: nach 5 min im Stand-by Betrieb
  • Max. Kabeldurchmesser: 30 mm
  • Sicherheit: IEC/EN 61010-1
  • Überspannungskategorie: CAT III 600 V
  • Abmessung (L x B x H): 205 x 64 x 39 mm
  • Gewicht (inkl. Batterien): ca. 280 g

Lieferumfang
  • Lieferumfang mit Satz Messleitungen, Paar Krokodilklemmen, Schutzkappe mit Halterung für die Prüfspitze SK40, Schutztasche, Handbuch, Batterien, Kalibrierprotokoll ISO 9000
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ht strommeßzange, strommesszangen, strommesszangen 100ma, Vielfach-Messzange, Messzange, Stromzange, Multimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,39*
€ 301,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,35*
€ 301,56*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,90*
€ 323,39*
€ 5,95*
ab € 277,97*
€ 323,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 331,44*
€ 384,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,39*
€ 384,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,11*
€ 380,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,90*
€ 331,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1009462
ab € 12,32*
Sonstiges
HT Instruments
1009463
ab € 11,69*
Sonstiges
HT Instruments
1009461
ab € 12,08*
Sonstiges
HT Instruments
1009460
ab € 11,89*
Sonstiges
HT Instruments
1003230
ab € 16,19*
Sonstiges
HT Instruments
1003090
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.