| |
|
| Artikel-Nr.: 269-044104 Herst.-Nr.: 044104 EAN/GTIN: 4014651441040 |
| |
|
| | |
| BENNING IT 115 | TRUE RMS-Installationsprüfgerät Norm VDE0100 für die Elektrotechnik, Industrie (Sicherheitsprüfungen an elektrischen Anlagen bis 1000 V), Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Photovoltaik.Multifunktionales Installationsprüfgerät zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) und DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Ausstattung und Highlights - Messungen: Niederohmwiderstand (200 mA mit Polaritätsumkehr), Durchgang (7 mA), Isolationswiderstand (50 V/ 100 V/ 250 V/ 500 V/ 1000 V), Leitungsimpedanz (L-N/ L) mit Spannungsfall und Kurzschlussstrom, Schleifenimpedanz (L-PE) ohne FI/RCD-Auslösung und Kurzschlussstrom, Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S) (Typ AC, A, F mit AUTO-Test, Berührungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom (Rampe), TRUE RMS-Spannung, Frequenz, Drehfeld
- Messungen über optionales Zubehör: Erdung über 3-Leiter-Methode mit BENNING Erdungsset (044113
- Besonderheiten: Eindeutige Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED am Prüfgerät, Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm, Online-Spannungswächter, Akkuladefunktion im Gerät integriert
Lieferumfang - Tragetasche, Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker, universelle 3-Leiter-Püfleitung (L = 1,5 m), 3 x Prüfspitzen/ Krokodilklemmen, Ladegerät mit 6 wiederaufladbaren NiMH AA-Akkus, Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 37 | | € 4,90* | ab € 795,33* | € 817,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 781,57* | € 846,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 796,38* | € 860,69* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 807,12* | € 871,46* | | | | Lager 269 | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 809,38* | € 871,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|