Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning TA 5 Sicherheits-Messleitung Lamellenstecker 4 mm Buchse 4 mm 40.00 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127974-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044039
EAN/GTIN:
     4014651440395
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Benning TA 5 Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Buchse 4 mm] 40.00 m Schwarz 1 St.

Sicherheits-Messleitung TA 5

40 m Länge
Inkl. Haspel

Die 40 Meter lange Sicherheits-Messleitung ist auf einer praktischen Abrollvorrichtung mit Handgriff befestigt. Sie ermöglicht die Messung auch bei größeren Distanzen. Ideal als Zubehör für PV1.

Ausstattung:
Haspel mit Handschlaufe und praktischer Ab- und Aufrollmöglichkeit · Anschluss: 4 mm Sicherheitsprüfbuchse/-stecker.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchse 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 40.00 m · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 2 A · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher

Weitere Informationen:
Kabellänge:
40.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Buchse 4 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Benning
Farbe:
schwarz
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Typ (Hersteller-Typ):
TA 5
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
1000 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, messkabel bananenstecker schwarz, kabelbox, kabelbox 40m, 4014651440395, Benning, 044039, TA 5, Prüfleitungen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 180,54*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 156,97*
€ 180,55*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,09*
€ 181,67*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 151,06*
€ 181,70*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 217,58*
€ 246,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,78*
€ 271,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
1 Stück enthält 40 Meter (ab € 5,4395* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
50427
ab € 1.892,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.