Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020023 | PROFIPOL+ Spannungs- u. Durchgangsprüfer 12V - 690V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020023 | PROFIPOL+ Spannungs- u. Durchgangsprüfer 12V - 690V AC/DC
020023 | PROFIPOL+ Spannungs- u. Durchgangsprüfer 12V - 690V AC/DC
Artikel-Nr.:
     269-020023
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     020023
EAN/GTIN:
     4014651200234
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer

Benning 020023 | PROFIPOL+ Universal Spannungsprüfer / Durchgangsprüfer.


Benning PROFIPOL® Universal Spannungsprüfer


Ausstattung und Highlights
  • Anzeige von Gleich- und Wechselspannung im Bereich von 6 - 400 V
  • Anzeigestufen 6, 12, 50, 120, 230, 400 V
  • Polaritätsprüfung bei Gleichspannung
  • Schlagfestes Gehäuse aus robustem Hochdruck-PE-Material
  • Kompakte Abmessungen und erhöhte Griffigkeit
  • Schlagfestes, staub- und wasserdichtes Gehäuse (Schutzart IP 65)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,82*
€ 39,30*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 33,31*
€ 39,31*
6 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 33,27*
€ 39,42*
1 Tag
32
1
€ 6,90*
ab € 34,17*
€ 40,41*
Lager 269
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 38,55*
€ 45,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.