Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühdüse Toro TVAN-15 Sprühdüse Toro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühdüse Toro TVAN-15 Sprühdüse Toro
Artikel-Nr.:
     265-TVAN-15
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     090258047667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
Sprühdüse
sprühdüse

- Sprühdüse mit stufenlosem von Hand verstellbarem Sektor (0°-360°)
- kompatibel mit jedem Aufsteiger
- Wurfweitenreduzierung bis zu 25% dank Edelstahl-Einstellschraube
- Easy-Grip-Oberteil zum kinderleichten Einstellen des Sektors
- Sprühdüse mit stufenlosem von Hand verstellbarem Sektor

Technische Daten
- mit Außengewinde
- Sektor: - 90°, Druck: - 1,5 bar, Radius: 2,2 m, Leistung: 3,9 l/min
- 2,0 bar, Radius: 2,4 m, Leistung: 4,2 l/min
- 2,5 bar, Radius: 2,6 m, Leistung: 4,9 l/min
- 3,0 bar, Radius: 2,7 m, Leistung: 5,6 l/min
- 3,5 bar, Radius: 2,7 m, Leistung: 6,1 l/min

- 180°, Druck: - 1,5 bar, Radius: 4,6 m, Leistung: 6,5 l/min
- 2,0 bar, Radius: 4,6 m, Leistung: 7,1 l/min
- 2,5 bar, Radius: 4,8 m, Leistung: 8,0 l/min
- 3,0 bar, Radius: 4,9 m, Leistung: 8,8 l/min
- 3,5 bar, Radius: 4,9 m, Leistung: 9,4 l/min

- 270°, Druck: - 1,5 bar, Radius: 4,1 m, Leistung: 8,6 l/min
- 2,0 bar, Radius: 4,5 m, Leistung: 9,9 l/min
- 2,5 bar, Radius: 4,6 m, Leistung: 10,9 l/min
- 3,0 bar, Radius: 4,6 m, Leistung: 11,9 l/min
- 3,5 bar, Radius: 4,6 m, Leistung: 12,9 l/min

- 360°, Druck: - 1,5 bar, Radius: 3,8 m, Leistung: 9,9 l/min
- 2,0 bar, Radius: 4,5 m, Leistung: 11,8 l/min
- 2,5 bar, Radius: 4,6 m, Leistung: 12,9 l/min
- 3,0 bar, Radius: 4,7 m, Leistung: 14,0 l/min
- 3,5 bar, Radius: 4,9 m, Leistung: 15,0 l/min

Eigenschaften
- Sektor per Hand stufenlos verstellbar von 0 - 360°
- Düsen für jedes LPS- und 570Z Regnergehäuse von Toro
- sehr gleichmäßige Beregnung
- Einstellschraube ermöglicht Wurfweitenverkleinerung um bis zu 25 %
- Fluss wird proportional zur Wurfweiteneinstellung erhöht oder verringert
- Feine Einschnappfiltersiebe verhindern Verstopfen

Weitere Suchbegriffe: Düse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toro
€ 2,77*
Ähnlich
Toro
€ 2,79*
Ähnlich
Toro
€ 2,81*
Ähnlich
Toro
€ 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.