- Sprühdüse mit stufenlosem von Hand verstellbarem Sektor (0°-360°)
- kompatibel mit jedem Aufsteiger
- Wurfweitenreduzierung bis zu 25% dank Edelstahl-Einstellschraube
- Easy-Grip-Oberteil zum kinderleichten Einstellen des Sektors
- Sprühdüse mit stufenlosem von Hand verstellbarem Sektor
Technische Daten
- mit Außengewinde
- Sektor: - 90°, Druck: - 1,5 bar, Radius: 3,4 m, Leistung: 3,0 l/min
- 2,0 bar, Radius: 3,6 m, Leistung: 3,1 l/min
- 2,5 bar, Radius: 3,8 m, Leistung: 3,8 l/min
- 3,0 bar, Radius: 4,1 m, Leistung: 4,5 l/min
- 3,5 bar, Radius: 4,3 m, Leistung: 4,8 l/min
- 180°, Druck: - 1,5 bar, Radius: 3,4 m, Leistung: 5,2 l/min
- 2,0 bar, Radius: 3,6 m, Leistung: 5,7 l/min
- 2,5 bar, Radius: 4,0 m, Leistung: 6,4 l/min
- 3,0 bar, Radius: 4,3 m, Leistung: 7,1 l/min
- 3,5 bar, Radius: 4,3 m, Leistung: 7,7 l/min
- 270°, Druck: - 1,5 bar, Radius: 3,2 m, Leistung: 7,4 l/min
- 2,0 bar, Radius: 3,9 m, Leistung: 8,1 l/min
- 2,5 bar, Radius: 4,2 m, Leistung: 9,4 l/min
- 3,0 bar, Radius: 4,3 m, Leistung: 10,4 l/min
- 3,5 bar, Radius: 4,3 m, Leistung: 10,9 l/min
- 360°, Druck: - 1,5 bar, Radius: 3,0 m, Leistung: 8,6 l/min
- 2,0 bar, Radius: 3,8 m, Leistung: 10,0 l/min
- 2,5 bar, Radius: 3,6 m, Leistung: 11,1 l/min
- 3,0 bar, Radius: 3,5 m, Leistung: 12,1 l/min
- 3,5 bar, Radius: 3,7 m, Leistung: 12,9 l/min
Eigenschaften
- Sektor per Hand stufenlos verstellbar von 0 - 360°
- Düsen für jedes LPS- und 570Z Regnergehäuse von Toro
- sehr gleichmäßige Beregnung
- Einstellschraube ermöglicht Wurfweitenverkleinerung um bis zu 25 %
- Fluss wird proportional zur Wurfweiteneinstellung erhöht oder verringert
- Feine Einschnappfiltersiebe verhindern Verstopfen